カテゴリ
- 制御機器(23)
- 農業機械(12)
- 切削工具(5)
- 安全用品(4)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- TRACO POWER(7)
- ICOM(アイコム)(4)
- RS PRO(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- Winwell(3)
- RECOM(3)
- イスカル(2)
- omron(オムロン)(2)
- ニッサン(2)
- KEMET(2)
- エスコ(1)
- サンテック(1)
- CKD(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ベストコ(1)
- ハイブリッドサービス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ma-840」の検索結果

大容量も洗えるボトルクリーナー
ベストコ(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷ギュッと押しこむと底の隅まできれいに洗えるボトルクリーナーです。口径の小さなボトルにも対応。40cmまで伸ばせば大容量のボトルも底までしっかり洗えます。材質スポンジ:ナイロン・ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×40×320~400RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 24V dc 840mA 20W
RECOM¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)仕様RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。長さ(mm)52.5幅(mm)27.4質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)23シリーズRAC20-K定格電力(W)20最高温度(℃)85出力電圧(V)24(DC)出力電流(mA)830入力電流(mA)-効率85%アズワン品番65-7210-48最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)1000出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 840mA 20W TML 20124C
TRACO POWER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 840mA。定格電力 = 20W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54.6mm。奥行き = 27.6mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 155g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TML シリーズ 20 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 840 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 100 → 375 V dc です。超小型電源は、完全密閉型プラスチックケース入りです。取り付けが簡単なねじ止め端子又は基板に直接実装できるはんだピンを備えています。この製品が世界中の市場に適合することを認定されている国際安全認定に準拠しています。 注: シャーシ取り付けタイプを用意。メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています 50 ° C 超での定格電力は 3 % / ° C です MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点ねじ止め端子でシャーシを取り付けます 過負荷保護 安全クラス I (クラス II 、 TML40 モデルのみ) 短絡保護 超小型の完全密閉型電源で、電力密度が向上しています用途商用 産業用電子機器認定EN 55022 、クラス B EN 60950-1 FCC 、レベル B IEC 60950-1 UL60950-1RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 24V dc 840mA 20W 1セット 15個入
RECOM¥39,980税込¥43,9781セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:840mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-47
巻線インダクタ 面実装 33 μH 840mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 33 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:840mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-80
デジタル圧力センサ
CKD(1件のレビュー)¥7,721~税込¥8,493~1個当日出荷付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
アイコム 急速充電器 BC-161#22 ICOM 4台まで連結可能
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷4台まで連結可能。バッテリーアダプター AD-115付属温度範囲(℃)充電:0~+40入力電圧(V)DC15電流(mA)充電:840
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷材質ケースカバー:ポリカーボネート種類ファイバアンプ適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
アイコム 2口連結型充電器 BC-256 ICOM
ICOM(アイコム)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷本体とバッテリー単体を同時充電可能。1台の充電器で、本体を充電しながら予備のバッテリーも同時に充電することができます。最大6台まで連結可能。質量(g)約137温度範囲(℃)充電:10~+40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106.0×71.4×77.8(カバー装着状態)電源電圧(V)DC 15 /DC 12電流(mA)充電:840±10%
マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバアンプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
スマート近接センサ
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,47nF,±20%
KEMET¥519税込¥5711袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275 V ac, 760 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 13 x 4.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.6mmEN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入RoHS指令(10物質対応)対応
多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥7,698税込¥8,4681個欠品中IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅対応製品IP510H備考ACアダプターBC-228が必要温度(℃)【充電時】15~40入力電圧(V)12~15 DC電流(mA)【充電】840
DCモーター RS PRO ギア 4.5 → 15 V dc 114 gcm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷電源電圧 = 4.5 → 15 V dc。DCモータータイプ = ギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 7300 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 114 gcm。寸法 = 37(直径) x 73.6 mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 73.6mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 金属。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
多連急速充電器 BC-197 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器。再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載対応製品IC-DU60Sシリーズ/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT備考N/A温度範囲(℃)【充電時】10~+40入力電圧(V)DC12-16電流(mA)【充電】840
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 Ncm
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 2.6 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 59 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 37 (直径) x 83mm。許容電流値 = 840 mA。長さ = 83.6mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアル設定ファイバセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバユニット出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択光色赤RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
リコー イプシオ SPトナー C840H 汎用品
ハイブリッドサービス¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷※純正品ではございません。仕様●適用機種:IPSIO SPC841/C841M/C841a1/C841Ma1/C840/C840M/C840a1/C840Ma1アズワン品番67-8017-20
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥129,800税込¥142,7801セット(10個)7日以内出荷強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:50.8mmアズワン品番65-7225-77
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18→ 36 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥139,800税込¥153,7801セット(10個)7日以内出荷強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:90%●ロードレギュレーション:1%●幅:25.4mm●コード番号:189-4998アズワン品番65-7226-45
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 18 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥139,800税込¥153,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:189-4992アズワン品番65-7226-46
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥139,800税込¥153,7801セット(10個)7日以内出荷強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +76 ℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●ロードレギュレーション:1%●幅:25.4mm●コード番号:189-5005アズワン品番65-7227-38
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36→、75 V dc 20W 1セット 10個入
TRACO POWER¥129,800税込¥142,7801セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:20W●出力電流:840mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●ロードレギュレーション:0.5%●シリーズ:TRI 20●コード番号:189-5004アズワン品番65-7225-97