手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
質量(g)104
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7
分解能2400/1600/1200/800カウント/インチ
ボタン数5
読取方式ブルーLED
関連キーワード