カテゴリ

  • 作業服(11)
    • ブルゾン/ジャケット 秋冬(3)
  • 農業機械(3,079)
  • 制御機器(2,613)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,644)
  • 切削工具(409)
  • 測定用品(366)
  • パソコン/周辺機器(228)
  • 物流用品(118)
  • 空調・照明・電設資材(118)
  • 厨房用品(115)
  • 研磨材(96)
  • バイク部品(93)
  • メカニカル部品(82)
  • 自動車補修部品(75)
  • トラック用品・パーツ(71)
  • 電気材料(69)
  • 農具(59)
  • オフィス家具(57)
  • 作業工具(53)
  • 家電(50)
  • 学童・教育用品(45)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 安全用品(34)
  • 卓上消耗品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 事務用品(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 建築金物(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 防犯用品(20)
  • 梱包用品(19)
  • カー用品(18)
  • 食品・飲料(17)
  • 電動工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 空圧工具(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 溶接用品(9)
  • 機構部品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 縫製用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 日用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • マスク(3)
  • 保管用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
機能
ストレッチ・吸汗速乾・撥水・防水・防寒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma1」の検索結果

10,020件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OS102011MA1QN1 C & K COMPONENTSOS102011MA1QN1C & K COMPONENTS
109税込120
1個
翌々日出荷
サブステー CFRP製 MA1-CF-01 SP忠男サブステー CFRP製 MA1-CF-01SP忠男
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:MA1-CF-01販売備考:POWER BOX FULL S/R 専用適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] MAJESTY-S(JBK-SG28J)/SMAX(SG271)
MA1LAE1200 AMPHENOLMA1LAE1200AMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MA1CAP1700 AMPHENOLMA1CAP1700AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MA1CAE1200 AMPHENOLMA1CAE1200AMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
回転ハンドル MA1-3K Panasonic(パナソニック)回転ハンドル MA1-3KPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット別売
緊急対策セット MA-1 JOHNAN緊急対策セット MA-1JOHNAN
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番397-0477対応オイル、水、溶剤
TV用 液晶保護フィルム APEX PY19MA1 19インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム APEX PY19MA1 19インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種APEX PY19MA1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム APEX PY19MA1 19インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム APEX PY19MA1 19インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種APEX PY19MA1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ型特性ブルーライトカット反射防止
H01MA ギガ・セレクションH01MAギガ・セレクション
11,980税込13,178
1組ほか
翌々日出荷
豊和鉄工所用の生爪です。
材質S45C
直径1.0/直径1.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径1.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):1.6mm
直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.0mm
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴ありモノタロウ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ノックル ホワイトボードマーカー 中字 ぺんてる(アストラム)ノックル ホワイトボードマーカー 中字ぺんてる(アストラム)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10本)
当日出荷
インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)22成分アルコール系油性顔料材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PPタイプ中字外形寸法(mm)21×21×125線幅(mm)2.1機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.8mm
直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.3mm
直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):4.0mm 外径(直径B):5.8mm
高力ボルトラインマーカー 不易糊工業(フエキ)高力ボルトラインマーカー不易糊工業(フエキ)(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!確実なマーキングで作業効率アップ!すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!質量(g)20インク不透明油性商品タイプ使い切り本体
直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.3mm
直径0.8/直径1.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径1.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.5mm
直径1.0/直径2.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
4日以内出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.5mm
ハサミ<サクサ>(スタンダード刃) コクヨハサミ<サクサ>(スタンダード刃)コクヨ
449税込494
1丁
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。本体重量が軽くなり(※従来品比)、持ったときの負担が軽減されます。ハンドルの幅が広くいため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工スタンダード繰り返し・詰め替え対応
有線光学式マウス サンワサプライ有線光学式マウスサンワサプライ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)材質ABS樹脂質量(g)約100ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学センサー方式
カッターマット TRUSCOカッターマットTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています。
用途カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。材質再生オレフィン系樹脂厚さ(mm)2繰り返し・詰め替え対応
モンキレンチ(軽量タイプ) KTCモンキレンチ(軽量タイプ)KTC(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
ルースターMA-1ロング カウゼルルースターMA-1ロングカウゼル
599税込659
1個
当日出荷
特殊加工したアルミ微粒子が金属クレンザーの役目をします。 テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。 泡立ちが良い、ソフトタイプです。
種類スポンジたわしトラスコ品番308-8715シルバー質量(g)23寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×100×35繰り返し・詰め替え対応
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
MA-1 リバーシブル アタックベースMA-1 リバーシブルアタックベース
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
不朽の定番アイテムを現代的に再構築したMA-1 ジャケット光沢感のあるナイロン素材を忠実に採用裏返して着用すればマットなフリース地が全く異なる表情を見せてくれるリバーシブル仕様
用途作業 カジュアル混率(%)ナイロン100
高力ボルトマーカー 蛍光P袋 不易糊工業(フエキ)高力ボルトマーカー 蛍光P袋不易糊工業(フエキ)
209税込230
1本
当日出荷
高力ボルトのマーキングをきれいに書くことができます。高力ボルト(ハイテンションボルト)専用マーカーです。特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィットします。確実なマーキングで作業効率がアップします。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。ペン先カット部分をボルト角にあて、下から上に書くときれいにラインが引けます。
用途一次締め後のマーキング作業専用ペン。仕様特殊カット芯材質本体:アルミ、外袋PPタイプ油性インク色蛍光ピンク
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライオーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)サンワサプライ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
ボタン形状:突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ラミジップ ミシン目アルミ セイニチ(生産日本社)ラミジップ ミシン目アルミセイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50枚)
当日出荷
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
シルバー入数(枚)50使用温度範囲(℃)常温
氷クリーン製氷機洗浄剤 小久保工業所氷クリーン製氷機洗浄剤小久保工業所
159税込175
1箱(10g×3包)
当日出荷
氷の色変化(ピンクから透明)で洗浄完了がわかりやすいです。
用途食品にも使用されているクエン酸で洗浄・除菌する製氷器用の洗浄剤です。材質クエン酸(99%以上)、食品添加物色素(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 丸TRUSCO(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)NB(日本ベアリング)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から82日以内出荷
L型変換プラグ マル信無線電機L型変換プラグマル信無線電機(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用形状アングル
...
ma1-2k特集