カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • 空圧工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ma301」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 12・14VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色AFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
349税込384特価
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
(MA30)カバー,ステアリング ギヤ サイド ミツビシ(MA30)カバー,ステアリング ギヤ サイドミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(MA30)シム,ステアリング ギヤ ロワー カバー ミツビシ(MA30)シム,ステアリング ギヤ ロワー カバーミツビシ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
(MA30)ボルト,ステアリング ギヤ ミツビシ(MA30)ボルト,ステアリング ギヤミツビシ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
(MA30)ガスケット,ステアリング ギヤ インナ ミツビシ(MA30)ガスケット,ステアリング ギヤ インナミツビシ
399税込439
1個
4日以内出荷
(MA30)ワッシャ,ステアリング ギヤ インナ ミツビシ(MA30)ワッシャ,ステアリング ギヤ インナミツビシ
359税込395
1個
4日以内出荷
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)NSK(ナカニシ)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から40日以内出荷
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
マーカーボックス 規格用  マジシリーズ対応型 馬印マーカーボックス 規格用 マジシリーズ対応型馬印
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
馬印製:マジシリーズ対応型のマーカーボックスです。
仕様マジシリーズ対応型シルバーアルミ繰り返し・詰め替え対応
タナック シリコーンシート タナックタナック シリコーンシートタナック
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 カット・抜き加工・治具加工が可能です。
用途電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。長さ(mm)290幅(mm)290乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
B.,PRIM.TENSIONER ホンダB.,PRIM.TENSIONERホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
CT/SHAFT,TRANS. ホンダCT/SHAFT,TRANS.ホンダ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MA3010 ホンダGASKET KIT B 061B1MA3010ホンダ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
BEARING B,MAIN   13316MA3013 ホンダBEARING B,MAIN 13316MA3013ホンダ
3,898税込4,288
1個
予約販売
CRANK CASE SET   11000MA3010 ホンダCRANK CASE SET 11000MA3010ホンダ
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1MA3010 ホンダGASKET KIT A 061A1MA3010ホンダ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
CAMSHAFT COMP,EX.   14200MA3010 ホンダCAMSHAFT COMP,EX. 14200MA3010ホンダ
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
CAMSHAFT COMP,IN   14100MA3010 ホンダCAMSHAFT COMP,IN 14100MA3010ホンダ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
LEDモジュール Viewmo100 トライトLEDモジュール Viewmo100トライト
9,998税込10,998
1本
当日出荷
モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
エアーモータスピンドル NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドルNSK(ナカニシ)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)3以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)520騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)2以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)675騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5
90°アングルエアーモータースピンドル(7873) NSK(ナカニシ)90°アングルエアーモータースピンドル(7873)NSK(ナカニシ)
249,800税込274,780
1台
34日以内出荷
2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:RAX271E + AM-3020RA
トラスコ品番162-8262
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
3,490税込3,839
1枚
当日出荷から7日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
オリフィス ノーブランドオリフィスノーブランド(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクトCO2トーチ用オリフィスパナソニックコネクト(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴数8(Φ2.0mm)
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOMトランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)FIRSTCOM
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
替消しゴム ゼブラ替消しゴムゼブラ
99税込109
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
繰り返し・詰め替え対応
Isocom フォトカプラ ISOCOMIsocom フォトカプラISOCOM
2,598税込2,858
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズの有線マウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1200・2400・3200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
仕様■接続方式:有線■インターフェース:USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。■コネクタ形状:USB Aコネクタ■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)■ボタン数:3ボタン■ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン■静音:左右ボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン■横スクロール機能:なし■分解能:800, 1200, 2400, 3200※カウント切替えボタン付き■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS 10.15, macOS 10.14※macOSで標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。■セット内容:マウス、取扱説明書・保証書■ケーブル長:約1.5m■サイズ区分:小型
NPK サンドランマ 30019 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 30019日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3691セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)435ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
ウォーターポンプ ファミリア 80- GMBウォーターポンプ ファミリア 80-GMB
7,998税込8,798
1個
予約販売
適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番8AB2-15-010・E5B6-15-010A・E5B6-15-010C・AY720-MA050・E301-15-010E・8AB1-15-010・E301-15-010A・E5B6-15-010D・E301-15-010C・E301-15-010・E5B6-15-010・E5B6-15-010B・E301-15-010B・E301-15-010F・8ABT-15-010A・E301-15-010D・EB56-15-010D
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBookGV301QE-R9R3050T4KGV301QH-R9G1650H120GV301QH-R9G1650S32GGV301RA-R76UMAGV301RC-R96E3050EGV301RC-R96R30504KGV301RE-R96R3050TEGX650RW-R76R3070TBYGX650RW-R96R3070TIEGX650RX-R96R3080TIGX703HS-I9R3080U120GZ301ZC-I7R3050GZ301ZC-I7R3050BYGZ301ZE-I9R3050TEInk MB14AHDL410MA / M15M16 GU604M3400WUMB14AC / MB16ACMB16AC / MB16ACEMB16ACR / MB16ACVMB16AH / MB16AH-JMB16AHP / MB16AMTMB16AMT / MB16AMT-JMB16APOLED MQ13AHOLED MQ16AHP2451FAPlus CM34 Flip (CM3401)Plus CX34 (CX3402)Pro 14 OLED (M3401)Pro 14X OLED (M7400)すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VMonsemi
949税込1,044
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トライアック最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SMT最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 4.17 kVrmsシリーズ = MOCMOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM 用途 家庭用電化製品 産業用モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ マキテック直管LEDランプマキテック
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
仕様G13口金
タイミングベルト(日産車以外) PITWORK(日産)タイミングベルト(日産車以外)PITWORK(日産)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丸型そば器 スリーライン丸型そば器スリーライン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
そば器は、お店のイメージに合わせて選べるよう、丸型、角型をご用意。そばのほかにも、寿司や天ぷらなどにお使いいただけます。
用途外食、福祉材質メラミン適合YS-301P寸法(mm)230×25対応食器洗浄機、消毒保管庫
RING SET,PISTON   13011MA3004 ホンダRING SET,PISTON 13011MA3004ホンダ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷