Bluetooth3.0class2対応
約2.3年の電池寿命
3台のデバイスを簡単に切替可能
ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能)
パンタグラフ方式を採用
付属品取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用)
質量(g)約280(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
対応Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×120×23
キー数78キー
動作環境5~40℃/5~90%
保証期間6ヶ月
動作時間想定使用可能時間/864日
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる
電波周波数(GHz)2.4帯
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書
キー配列84キー日本語レイアウト
使用電池単四乾電池×2本
電池寿命36か月
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
操作距離10m
関連キーワード