カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- パソコン/周辺機器(20)
- 制御機器(10)
- 切削工具(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(64)
- 日研工作所(10)
- TP-LINK(6)
- ナカトミ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- omron(オムロン)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- Seeed Studio(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- カネテック(1)
- 坂詰製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mac-20」の検索結果

移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ
ナカトミ¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1種別床置き質量(kg)22色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)37定格出力(kW)0.75首振なし電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770風量2段階設定モード切替冷房・除湿・送風本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ705設定温度(℃)16~32保証期間1年使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5高さ(cm)70.5電流(A)(50/60Hz)9.3/9.7ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)378タイマー1~24時間取付可能窓枠高さ(mm)785~1415使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)当日出荷から翌々日出荷結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から66日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要
ナカトミ¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷お好きな場所を冷房・除湿・送風可能!キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。冷房モード:16度から32度の設定可能。ノンドレン構造(ドレンホース不要):冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できる。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱)、扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。使用環境温度:約16℃から35℃以下。使用環境湿度:相対湿度30~90%用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 窓型エアコン ポータブルエアコン 猛暑 熱中症対策 環境 カビ 結露付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)18色ホワイト電流(A)9.0/8.4(50/60Hz)消費電力(W)750/830(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)56/57(50/60Hz)機能風量調節、冷房、除湿、送風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×67.5送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.525kW)冷媒封入量(g)175除湿能力(L/日)22/27冷房能力(kW)2.0/2.3排熱ダクト有無あり
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から12日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥13,262~税込¥14,588~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,825~税込¥14,108~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形
坂詰製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~)
CKD¥20,688税込¥22,7571台当日出荷から35日以内出荷蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0