カテゴリ
- トラック用品・パーツ(11)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(4)
絞り込み

LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4バルブ型式F2/H4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V
MAD MAX(マッドマックス)(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
LED T10 ウェッジ球 SMD
MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(2個)当日出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
360LEDバルブ S25
(58件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
360LED ソケット
ノーブランド(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。幅(mm)23全長(mm)47消費電力(W)1.8定格電圧(V)12
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
LED S-25電球タイプソケット式バルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
MADMAX ズーマーX LED テールランプ
MAD MAX(マッドマックス)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷新品未使用 ズーマーX LEDクリアテールランプ! 愛車のカスタム&ドレスアップに!20LED内蔵!更に4LEDナンバー灯付き!!材質プラスチック適合車種ズーマーX
LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
MADMAX 小型/中型車用 汎用 LED44連 テールランプ 左右SET 24V用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット欠品中■24V専用汎用テールランプ!。■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!。■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)。。■商品内容。●仕様電源:24V。●LED灯数:LED44粒。●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm。●配線カラー詳細。黒:アース(マイナス)。白:バックランプ。青:スモールランプ。赤:ブレーキランプ。黄:ウインカー。。■適合車種。汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)サイズ(cm)32×13.8(19.5cm)×7
LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
マーカーランプ LED12 24V車専用
(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)(34件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
LEDヘッドライト H4 HILOW
(54件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702
M&H(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
流星マーカー (DC24V)
槌屋ヤック(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガラスレンズのLEDマーカー用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
超流星マーカー 12/24V
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
LEDマーカーランプ
信和自動車工業(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V
(70件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V
(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5販売区分業務用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら