カテゴリ

  • 空圧工具(23)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mah-16」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンブシユ/MAH-16 日東工器

    ウレタンブシユ/MAH-16

    日東工器
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
  • ハウジング ASSY/MAH-16 日東工器

    ハウジング ASSY/MAH-16

    日東工器
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
  • シリンダ ASSY/MAH-16 日東工器

    シリンダ ASSY/MAH-16

    日東工器
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
  • ガイドホルダ SUB ASSY/MAH-16 日東工器

    ガイドホルダ SUB ASSY/MAH-16

    日東工器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • マイクロエアーハンド 日東工器

    マイクロエアーハンド

    日東工器
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
    用途精密部品などの研削・研磨。全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA排気方向後方
  • マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO

    マジックテープ 縫製用A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
  • ピストン/MAH-05/16 日東工器

    ピストン/MAH-05/16

    日東工器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング JASO-1016/MAH-05/16 日東工器

    Oリング JASO-1016/MAH-05/16

    日東工器
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
  • サイレンサ/MAH-05/16 日東工器

    サイレンサ/MAH-05/16

    日東工器
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
  • サイレンサカラー/MAH-05/16 日東工器

    サイレンサカラー/MAH-05/16

    日東工器
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
  • ホースホルダ/MAH-05/16 日東工器

    ホースホルダ/MAH-05/16

    日東工器
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • スリーブ 3パイ/MAH-05/16 日東工器

    スリーブ 3パイ/MAH-05/16

    日東工器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • OリングJASO-1012 NBR/MAH-05/16 日東工器

    OリングJASO-1012 NBR/MAH-05/16

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
  • バルブ SUB ASSY/MAH-05/16 日東工器

    バルブ SUB ASSY/MAH-05/16

    日東工器
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
  • バネザF/MAH-05/16 日東工器

    バネザF/MAH-05/16

    日東工器
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
  • ジクヨウトメワ 1STW-14/MAH-05/16 日東工器

    ジクヨウトメワ 1STW-14/MAH-05/16

    日東工器
    ¥81税込¥89
    1個
    4日以内出荷
  • バルブホンタイ ASSY/MAH-05/16 日東工器

    バルブホンタイ ASSY/MAH-05/16

    日東工器
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
  • キユウキホース A ASSY/MAH-05/16 日東工器

    キユウキホース A ASSY/MAH-05/16

    日東工器
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌日出荷
  • 6カクボウスパナ 2/MAH-05/16 日東工器

    6カクボウスパナ 2/MAH-05/16

    日東工器
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
  • 6カクアナツキトメネジ クボミサキ/MAH-05/16 日東工器

    6カクアナツキトメネジ クボミサキ/MAH-05/16

    日東工器
    ¥69税込¥76
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング 1X11.3X27/MAH-05/16 日東工器

    スプリング 1X11.3X27/MAH-05/16

    日東工器
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
  • スプリング 1X8X26/MAH-05/16 日東工器

    スプリング 1X8X26/MAH-05/16

    日東工器
    ¥329税込¥362
    1個
    5日以内出荷
  • 6カクアナツキトメネジ ヒラサキ/MAH-05/16 日東工器

    6カクアナツキトメネジ ヒラサキ/MAH-05/16

    日東工器
    ¥69税込¥76
    1個
    4日以内出荷
  • 6カクアナツキトメネジ 3X6 クボ/MAH-05/16 日東工器

    6カクアナツキトメネジ 3X6 クボ/MAH-05/16

    日東工器
    ¥69税込¥76
    1個
    8日以内出荷
  • ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)

    ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機

    TAIGASHOJI(大河商事)(12件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
    材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
  • コンパクトデジタルカメラ Bluemake

    コンパクトデジタルカメラ

    Bluemake(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。
    付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅98×高さ58×奥行23質量(g)本体:約99、バッテリー・microSD含む117電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間)レンズf=7.36mm F/3.2有効画素数約800万画素機能軽量解像度写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M録画時間最大:約1時間スクリーン2.4インチIPS記録メディアmicroSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 8MP
  • 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)

    水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
    用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。色ブラックサイズフリー着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 12V 20000mAhバッテリー付き Forticu

    電熱ベスト 16箇所発熱 V01 12V 20000mAhバッテリー付き

    Forticu
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    5日以内出荷
    【12V 20000mAhバッテリー付き】16カ所ヒーター付き電熱ベスト。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー。・Type-C入出力対応。・4段階切り替え
    用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル寸法(mm)バッテリー:約70×102色ブラック、バッテリー:ブラック質量(g)バッテリー:320充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステル
  • 乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    当日出荷
    明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
    色ホワイト質量(g)約110(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単4形乾電池3本照度(Lx)約500電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)耐水性防滴構造光束(Lm)約50(参考値)アズワン品番64-1237-58電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式ハンディ&ポールバリカン ムサシ

    充電式ハンディ&ポールバリカン

    ムサシ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
    付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース質量(g)2500電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター刈込み幅(mm)250使用時間(分)約60(無負荷時)ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
  • 空調服(R) 電池ボックス 空調服

    空調服(R) 電池ボックス

    空調服(4件のレビュー)
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    当日出荷
    空調服(R) に使用する電池ボックスです。
    用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551セット内容電池ボックス1個連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER

    SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機

    SLOWER
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
    セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32風量弱・中・強の3段階連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
  • ダイヤモンドヤスリ 日東工器

    ダイヤモンドヤスリ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途マイクロエアーハンド用ダイヤモンドヤスリ適合機種MAH-05、MAH-16
  • Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ

    Canon
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    大容量リチウムイオンバッテリー(10.8V/2700mAh)です。前モデルLP-E4Nから容量が約10%アップ。また、EOS-1D X Mark IIの最高約16コマ/秒の連続撮影を実現する電池特性も備えています。
    寸法(mm)約68.45W×34.2H×92.8D質量(g)約185形式充電式リチウムイオン電池公称電圧(V)DC10.8使用湿度範囲85%以下使用可能温度範囲充電時:+5℃~+40℃ 使用時:+0℃~+45℃バッテリー容量(mAh)2700アズワン品番64-9619-64適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
  • バイスホルダー 日東工器

    バイスホルダー

    日東工器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    市販のセラミック砥石など板状の砥石も取付できます。
    用途マイクロエアーハンド用バイスホルダー適合機種MAH-05、MAH-16取付可能寸法(mm)砥石(最大)/厚さ3.5×幅20
  • アイスマンHYBRID-AIR Y'sGOD

    アイスマンHYBRID-AIR

    Y'sGOD
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×28.5サイズフリー容量5000mAh/14.4V (72Wh)質量(g)約385風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒外径(mm)109素材ポリエステル流量320-370ml/min
  • 蔵衛門Pad Mini Tough SIM付き ルクレ

    蔵衛門Pad Mini Tough SIM付き

    ルクレ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    箱から出してすぐに使える「蔵衛門Pad SIM付きパッケージ」が登場。最大150Mbps・月30GBの高速通信。安定した環境で現場業務を支えます。
    仕様●CPU詳細:MediaTek Helio G99(8コア / 最大2.2GHz)●WiMAX:なし●その他スペック:同梱SIM:30GB●インストールOS詳細:Android14●ストレージタイプ:UMCP●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:8型●バッテリ容量:10000mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:nano SIM●有効画素数(アウトカメラ):2100万画素●有効画素数(インカメラ):1600万画素●本体サイズ(D):16mm●本体サイズ(H):225mm●本体サイズ(W):134mm●防水/防塵:IP68/IP69K●附属品:SIM/ショルダーストラップ/USB・ACアダプターセット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)688RoHS指令(10物質対応)対応
  • iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh Hamee(ハミィ)

    iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh

    Hamee(ハミィ)
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    3日以内出荷
    iFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。iFaceケースのカーブラインに合わせた長めのコネクタと専用ラウンド設計。外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー(iPhone 16の場合は約0.7回の充電可能)。充電しながらスマホを使用できる。入出力コネクタを搭載し、ケーブルなしで給電・充電が可能。最大出力PD20Wで、タブレットの充電にも対応。PD3.0規格、QC3.0規格を搭載しているので幅広い機器に急速充電が可能。2台同時充電可能。小さいバッグやポケットにも収納できて、持ち運びしやすい。ストラップホール付き。保護回路搭載の安全設計(過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能、過充電保護、過放電保護)。急速充電モードが一目でわかるLEDランプ搭載。バッテリー残量を4段階で表示。持ち運び時にコネクタを保護するシリコンキャップ付き。シリコンキャップは本体にくっついているので紛失の心配なし。表面はさらりとしたマット加工
    付属品USB-C to USB-Cケーブル(約30cm)仕様【放電サイクル(回)】500色ブラック容量【電池】3.7V/5000mAh質量(g)97出力USB-C (C1・C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時】5V/3A(最大15W)C1入出力コネクタC2入出力ポート定格容量2600mAh(5V)入力USB-C(C1、C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A寸法(cm)約縦5.0×横7.9×厚2.5保証期間有(1年)内蔵電池リチウムイオン電池蓄電時間(時間)2
  • 充電式トールランタン 45W 富士倉

    充電式トールランタン 45W

    富士倉
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。ボタン一つで360°照射から180°照射と用途に応じ選択できます。
    用途防災、作業用、アウトドアに仕様【充電】15V/1.5Aセット内容AC充電コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×161×285保護等級IP65、耐衝撃IK09バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)161点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)