蔵衛門Pad Mini Tough SIM付き
箱から出してすぐに使える「蔵衛門Pad SIM付きパッケージ」が登場。最大150Mbps・月30GBの高速通信。安定した環境で現場業務を支えます。
- 仕様
- ●CPU詳細:MediaTek Helio G99(8コア / 最大2.2GHz)●WiMAX:なし●その他スペック:同梱SIM:30GB●インストールOS詳細:Android14●ストレージタイプ:UMCP●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:8型●バッテリ容量:10000mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:nano SIM●有効画素数(アウトカメラ):2100万画素●有効画素数(インカメラ):1600万画素●本体サイズ(D):16mm●本体サイズ(H):225mm●本体サイズ(W):134mm●防水/防塵:IP68/IP69K●附属品:SIM/ショルダーストラップ/USB・ACアダプターセット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
- 本体質量(g)
- 688
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ















![アップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 エレコム アップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614447-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラス フィルム SE 第3世代/Series 6 [44mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム アップルウォッチ ガラス フィルム SE 第3世代/Series 6 [44mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614316-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代 / Series 6 [40mm] 全面保護 高透明 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代 / Series 6 [40mm] 全面保護 高透明 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614377-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代/Series 6 [40mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代/Series 6 [40mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614122-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [42mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [42mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614246-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [46mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [46mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614210-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614280-261118-02.jpg)