カテゴリ
- 学童・教育用品(20)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

プログラミングロボット mBot
Makeblock¥14,980税込¥16,4781個当日出荷プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。 スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。 Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。仕様【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino)セット内容基板車体各種センサリモコン工具他寸法(mm)170×130×90質量(g)約500電源単3電池×4(別売)または専用充電池(別売)対応OSiOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。センサー距離ライントレース照度赤外線通信方式Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
Laserbox公式素材 段ボール紙 3.5mm厚
Makeblock¥5,398税込¥5,9381個(45枚)6日以内出荷手書きイラストの加工には公式素材をご使用いただく必要があります。 クリーナーは3~6か月間を目安にフィルタ交換が必要となります(利用頻度により変動)。
6足歩行ロボ フォロ
エレキット¥4,498税込¥4,9481個当日出荷フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
プチロボ XL
ワンダーキット(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8![しなベニヤ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850303-260501-02.jpg)
しなベニヤ
アーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)¥182税込¥2001個当日出荷DIYや学校の図工、本格的な版画制作に適したベニヤ板です。木目を交互に重ねた構造により、薄型ながら強度が高く、湿度変化による反りが起こりにくい仕様です。表面はきめ細かく滑らかで彫刻刀の通りも良く、繊細な表現にも対応できるため版画板としても優れています。淡い黄白色の木肌は着色の発色が良く、絵の具やマーカーでの仕上げも美しく仕上がります。軽量で加工しやすく、カットや穴あけもスムーズに行えます。学校教材からDIY、模型製作まで幅広く活用できるスタンダードな木材です。用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しなベニヤ寸法(mm)300×225×3
プチロボ MS3L
ワンダーキット(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
ロボット KXRシリーズ
近藤科学¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。仕様アーム型Ver.2セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル寸法(mm)100×175×450質量(g)約510対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10アズワン品番3-9317-02![Studuino(スタディーノ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619028-241211-02.jpg)
Studuino(スタディーノ)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥5,350税込¥5,8851台3日以内出荷プログラム学習やロボット制作に最適 Arduino互換基板。この基板1つでレベル別3つのプログラミングソフトが使用可能 全てのパーツがブロックとして組み立てられるネジいらず。材質:FR-4。サイズ:60×70×12mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)60×70×11
PC接続用ドングル
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷パソコンのUSBに接続して、エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品とBluetooth通信をするためのインターフェース。最大通信距離 約10m仕様接続可能機器:A&Dの無線通信に対応した製品質量(g)約15電源専用:不要(USBポートより給電)対応OSWindows XP/VISTA/7/8.1/10(32bit、64bit 両対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×12×74設定方式ボーレート 2400bps、ビット長/パリティ 7bit / even、ストップビット 1bitRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式EYSHCNZXZ(太陽誘電株式会社)Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)通信距離(m)最大10
LTE対応USBドングル
ピクセラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約42g外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)インターフェースUSB適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19許容温度(℃)温度 : 0~35℃許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
接触&赤外反射センサーボード
共立電子産業¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17電源電圧(V)DC3.3電流(mA)(動作時)6接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ)
水圧式ロボットアーム
エレキット(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上![メタルカーキット レーシングカー 電池付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418407-231106-02.jpg)
メタルカーキット レーシングカー 電池付
アーテック[学校教材・教育玩具]1個取扱い終了重厚感のあるメタルボデイー。モーターで走る。材質:鉄,PP,ABS。サイズ:組立時: 約225×100×80mm。セット内容:連結用穴アキ金具10種×計29 連結用穴アキプラパーツ2種×計4 ボルト 4種×計44 ナット×42 シャフト×1 タイヤ×4 ハンドル×1 シート×2 リアウイング×2 スペーサー黄×1 スペーサー黒×4 プラスドライバー×1 スパナ×1 モーターパーツ×1 電池ボックス×1 単3型マンガン乾電池×2用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)化粧箱セット内容連結用穴アキ金具10種×計29連結用穴アキプラパーツ2種×計4ボルト 4種×計44ナット×42シャフト×1タイヤ×4ハンドル×1シート×2リアウイング×2スペーサー黄×1スペーサー黒×4プラスドライバー×1スパナ×1モーターパーツ×1電池ボックス×1単3型マンガン乾電池×2材質鉄,PP,ABS組立寸法(mm)組立時:約225×100×80
Grove - Yellow Wrapper 1×1 4 PCS pack
Seeed Studio¥689税込¥7581個33日以内出荷。Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABSアズワン品番67-0462-38
Grove - Green Wrapper 1×2 4 PCS pack
Seeed Studio¥639税込¥7031個欠品中Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABSアズワン品番67-0462-44
Grove - Red Wrapper 1×1 4pcs pack
Seeed Studio¥639税込¥7031個33日以内出荷Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABSアズワン品番67-0462-37
Grove - Green Wrapper 1×1 4 PCS pack
Seeed Studio¥599税込¥6591個33日以内出荷Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABSアズワン品番67-0462-40
レーザー彫刻機/レーザーカッター
ND精工¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台61日以内出荷CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。繰返し精度(mm)±0.015保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600
Grove - Red Wrapper 1×2 4 PCS pack
Seeed Studio1個欠品中Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABSアズワン品番67-0462-41
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![しなベニヤ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850303-260501-02.jpg)


![Studuino(スタディーノ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619028-241211-02.jpg)

![木彫刻印 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52982974-170215-02.jpg)



![メタルカーキット レーシングカー 電池付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418407-231106-02.jpg)
![シナ版木 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411403-260406-02.jpg)