カテゴリ

  • 切削工具(73)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)

「mapal」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー SHIMANO(シマノ)ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエローSHIMANO(シマノ)
1ペア
取扱停止中
SM-SH11 CLEAT SET FOR SELF-ALIGNING MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK
イエロー
【eSIM端末専用】DHA eSIM for ASIA 日本+アジア11か国 12か国周遊 30日間 10GB プリペイドデータ eSIM DHA Corporation【eSIM端末専用】DHA eSIM for ASIA 日本+アジア11か国 12か国周遊 30日間 10GB プリペイドデータ eSIMDHA Corporation
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【eSIM端末専用 日本+11ケ国周遊 eSIM】 30日間10GBの4G/LTE高速データ通信をご使用頂けます。超過後は最終日まで最大128kbpsに通信速度が制限されます。日本で出発前の接続確認ができるから安心!帰国後も最終日まで余さず使えて無駄がない!【WiFiルーターレンタルより簡単】事前予約、契約、受け取り、返却など手続き一切不要。プリペイド方式ですので、eSIMの代金以外、追加費用・紛失などによるペナルティは一切かかりません。【設定簡単】基本設定不要・ローミングをオンにするだけ、すぐ使える。端末と国によって、一部APN設定が必要な場合があります。日本+11ケ国周遊:日本/ 韓国/ マカオ/ タイ/ シンガポール/ マレーシア/ インドネジア/ フィリピン/ カンボジア/ ラオス/ ベトナム/ スリランカ Japan + 12 countries:Cambodia、Indonesia、Japan、Laos、Macau、Malaysia、Philippines、Singapore、South Korea、Sri Lanka、Taiwan、Thailand、Vietnam
メガドリルリーマ (内部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (内部給油タイプ)マパール
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
ハイドロチャック ストレートスリーブ マパールハイドロチャック ストレートスリーブマパール
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。
用途ハイドロチャックへの使用に振れ精度(μm)3以内
MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパールMEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5Dマパール
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
ホームシアターシステム SONY(ソニー)ホームシアターシステムSONY(ソニー)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントとの連携のもと開発された「360 Spatial Sound Mapping」。3ユニットが生み出す立体的で広がりのあるサウンドステージ。空間特性に合わせて最適化する音場調整機能。ワイヤレスで省配線、空間に美しく調和する自由なレイアウト。理想のサウンド環境へ拡張する別売オプションスピーカー対応
交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VRNikon(ニコン)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
Vlogや自撮りにぴったり、パワーズーム搭載の超広角ズームレンズ 〇APS-Cサイズ/DXフォーマット用のNIKKOR Z レンズの中で最も広い画角からのズーム域 撮影体験をアップグレードする焦点距離12mmから28mm※までの超広角ズームで、広々とした風景やテーブルフォト、自撮りなど、様々なシーンや被写体に対応します。超広角の画角ならではの、遠近感を強調した表現はもちろん、標準域の自然な画角で見たままを捉えたり、被写体に近づいてボケを活かして印象的に撮影したり、このレンズ1本で多彩な表現を楽しめます。また、高い設計自由度により、高画質で定評のAF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VRよりも優れた画質を実現。超広角12mmから標準域28mmまで※をカバーしながらも、高画質な写真や映像を撮影できます。 ※画角はフルサイズ/FXフォーマットの18-42mmレンズと同等。 〇クローズアップでの撮影体験を向上 最短撮影距離0.19m、最大撮影倍率0.21倍を実現し、被写体に大胆に迫ってダイナミックに撮影可能。近距離からの撮影でも優れた描写力を発揮し、日常や見慣れた風景を魅力的に表現できます。 〇NIKKOR Z レンズで初めて、リニア駆動のパワーズーム採用 NIKKOR Z レンズで初めてリニア駆動のパワーズームを採用し、動画撮影能力の向上を追求。撮影スタイルに合わせて、ニコンのミラーレスカメラ本体のカスタムボタン※1やリモコン ML-L7※1(別売)、スマートフォン※2、ズームリングからもズーム操作が行えます。また、ズーミングの速度は11段階から選択でき※1、狙いどおりの映像表現を実現します。 ※1 発売時はニコン ミラーレスカメラZ 30、Z fc のみに対応。 ※2 2023年5月下旬公開予定のSnapBridge(最新のバージョン)にて対応。 〇なめらかで自然な映像を簡単に撮れる優れた性能 4.5段※の手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式の手ブレ補正(VR)機構により、薄暗い場所でのブレを抑制。静止した被写体には[NORMAL]モード、動く被写体には[SPORT]モードを設定すると、効果的に手ブレを軽減します。動画撮影に欠かせない静音性※に優れたパワーズームにより、静かな場所でも駆動音を気にせず撮影できるだけでなく、快適な操作性も実現。また、識別しやすいズームリングや、設定の調整や変更をスムーズに行える滑らかなコントロールリングを採用。ゆっくりと回すことでさらに駆動音を抑え、動画撮影時の操作音が録音されにくくなります。ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ち撮影や、トライポッドグリップやジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。加えて、独自の電磁絞り機構の採用により、カメラボディーからの電子信号による高精度な絞り制御を実現。連続撮影時でも安定した露出制御が可能です。その他、フォーカシング時にピント位置の移動にともなって画角が変化するフォーカスブリージングを効果的に抑制し、自然な映像が得られます。 ※ CIPA規格準拠、[NORMAL]モード時、APS-Cサイズ/DXフォーマット相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定。 〇超広角ズームレンズでありながら、持ち歩きやすい小型・軽量ボディー 超広角ズームレンズとしては非常に軽い、約205gを実現。旅行や散歩の際に、気軽にバッグに入れて長時間持ち歩くことが可能です。スマートフォンでは表現しきれなかった様々なシーンを、より魅力的な思い出として残すことができます。また、ズームリングやコントロールリングの操作がしやすい最適な径を実現。レンズ鏡筒の最大径を抑えることで、APS-Cサイズ/DXフォーマットのカメラボディーに自然にフィットします。 〇安心して持ち歩ける防塵・防滴に配慮した設計 埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した、防塵・防滴に配慮した設計※です。急に天候が悪化しても安心して撮影できます。 ※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1質量(g)約205倍率(倍)最大:0.21フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズーム最大径(Φmm)72レンズ構成11群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.19(ズーム全域)絞り羽根枚数(円形絞り):7枚、最小:f/16(焦点距離12mm)、f/25(焦点距離28mm)、最大:f/3.5(焦点距離12mm)、f/5.6(焦点距離28mm)マウントニコンZマウント画角99°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)撮影距離(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約)63.5
サドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAG READY GOサドルバック NIGHTHAWK - S SADDLE BAGREADY GO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途INSTALLATION:Hook straps fasteningSEATPOST DIAMETER:Fits 25.4 -34.9 mmCOLOR:Matte BlackMATERIAL:420 denier nylonCAPACITY:0.35LWEIGHT:45gblack
サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG READY GOサドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAGREADY GO
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hrMax Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)Input : 5V 500mALamp : 1 super bright SMD LEDBattery : 3.7 V 300mAh Lithium IonCharge : USB-CCOLOR:Matte BlackMaterial : 420 Denier nylonCapacity : 0.35 LWeight : Rear Light-60 g / Bag-50 gIncludes bag and warning lightblack
サドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキット READY GOサドルバック LUMIS LITE-SS シートポストマウントキットREADY GO
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
用途SEATPOST DIAMETER:Fits 25.4 - 34.9 mmCOLOR:Matte BlackMATERIAL:420 denier nylonCAPACITY:0.35LWEIGHT:BAG-50g / SET POST MOUMT-18g
ポータブルシアターシステム SONY(ソニー)ポータブルシアターシステムSONY(ソニー)
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ 完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境 長時間視聴も安心のロングバッテリー インテリアになじむデザイン ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」 ソニー独自のアップミキサー 部屋中に広がる心地よい音 X-Balanced Speaker Unitによる高音質 迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」 広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板 デジタルアンプ「S-Master」 複数の音声コーデックに対応 シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」 マイク搭載でハンズフリー通話に対応 スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応 マルチペアリング
仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載)質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193連続使用時間(時間)約30マイクロホンエレクトレットコンデンサー機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給指向性全指向性アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由)変調方式FHSSサウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4帯スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時)アンプタイプデジタルアンプ、S-Master対応コーデック(SBC)2、(AAC)2対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
OptiMill面取りミル (4枚刃) マパールOptiMill面取りミル (4枚刃)マパール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930JAPC(シュナイダーエレクトリック)
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)6.71タイプPDU:Switched幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100入力電圧(V)100保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証PSE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958 APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958APC(シュナイダーエレクトリック)
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)3.23タイプPDU:Switched規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント7 IEC 60320 C13、1 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 マパールMEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃マパール(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。
刃数3先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃(不等分割)被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
MEGA-Countersink(CDS110) マパールMEGA-Countersink(CDS110)マパール
3,998税込4,398
1本
当日出荷
仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659 APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659APC(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1個
16日以内出荷
APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)6.09タイプPDU:Switched metered outlet規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
ADAPTER(MALE),PAC ホンダADAPTER(MALE),PACホンダ
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃 マパールMEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃マパール
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
OptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃) マパールOptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃)マパール
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)左ねじれ/8
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパールCPMill-Uni-Torus 「CPM160」マパール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Chamfer-Twin 「CPM190」 マパールCPMill-Chamfer-Twin 「CPM190」マパール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプマパール
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ProDrill-Uni(SCD351)  汎用ドリル 内部給油×4D マパールProDrill-Uni(SCD351) 汎用ドリル 内部給油×4Dマパール
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
MEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3D マパールMEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3Dマパール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパールCPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」マパール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプマパール
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプマパール
69,980税込76,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC マパールハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FCマパール
75,980税込83,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。
用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。シャンクBT40首下長(mm)120
ProDrill-Uni(SCD350)  汎用ドリル 外部給油×4D マパールProDrill-Uni(SCD350) 汎用ドリル 外部給油×4Dマパール
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃) マパールOptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃)マパール
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)右ねじれ/8
OptiMill-Honeycomb SCM62 マパールOptiMill-Honeycomb SCM62マパール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
様々なハニカム材に対応が可能です。 極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材ハニカム材表面処理ノンコーティングねじれ角(°)15
ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプマパール
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプマパール
63,980税込70,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD) マパールMEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD)マパール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途CFRP(小径穴)専用。トラスコ品番767-9718材質超微粒子超硬合金全長(mm)68溝長(mm)14シャンク径(mm)3刃径(mm)2有効加工深さ5D(刃径×5倍)
プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ) マパールプロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)マパール
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング加工深さ4D(刃径×4倍)
OptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃) マパールOptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃)マパール
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
CFRPの小径加工に最適なデザインです。
用途被削材:CFRP/GFRP。航空産業向け。材質超微粒子超硬合金刃数5枚全長(mm)38表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0シャンク径(mm)3
CPMill-Uni-HPC マパールCPMill-Uni-HPCマパール
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
head holder CFS 201 マパールhead holder CFS 201マパール
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。
仕様headholderCFS201
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら