ペン先約1mmと極細なので、狭小部への細かいマーキングに適しています。耐摩耗性と耐水性に優れており、工業レベルの使用が可能です。キャップクリップがついており、ポケットへの収納に便利です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、生地等へのマーキングに。
トラスコ品番251-3101
材質インク:顔料
色黒
ペン先長さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥479
税込¥527
欠品中
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121
仕様(適合温度範囲℃)-46~66
質量(g)45.4
材質顔料
先端は細いノズル形状で、且つ液だれしにくいのでボルトナットへの合いマークに最適です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
約15分で表面が乾燥します。
用途ボルトナットの合いマークに。
セット内容ノズル1個、ノズル用キャップ1個
材質インク:顔料
適合温度(℃)-4~158
ペン先長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に高温域のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。
色白
材質顔料
インク色白
航空宇宙産業で一般的なGEとロールスロイスの規格を満たしています。
塩化物、ハロゲン、低融点金属、および硫黄の含有が非常に少ないため、耐食性が要求される金属へのマーキングに適しています。
工業レベルの非常に高い耐久性と速乾性を備えています。
用途ステンレス鋼、超合金金属などへのマーキングに。
材質インク:顔料、本体:金属、芯:ポリエステル繊維
適合規格GE D50TF8、Rolls-Royce EMS 56752
適合温度(℃)-46~66
ペン先長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップがないノック式なので片手でマーキングが可能です。
速乾性が高く、且つ洗剤と水でキレイに消すことができます。
クリップがついており、ポケットへの収納に便利です。
用途鉄、ガラス、アルミなど平滑面へのマーキングに。
材質インク:顔料
ペン先長さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
水性マーカーでありながら工業レベルの耐久性、速乾性を有しています。
低VOC、キシレンフリーの仕様で、環境と健康にやさしいマーカーです。
非危険物なので、輸送や保管に心配がいりません。
用途プラスチック、金属、ゴム、ガラスなどへのマーキングに。
材質本体:樹脂、芯:アクリル繊維
適合温度(℃)4~66
ペン先長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ペン先がスチールボールになっており、凹凸がある粗面や油っぽい面にもマーキングが可能です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
液だれしにくいので、垂直面や天井面の仕様に適しています。
用途金属、コンクリート、アスファルト、石こう、樹脂、ゴム、生地へのマーキングに。
材質インク:顔料、芯:スチールボール
適合温度(℃)-20~70
ペン先長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。
寸法(mm)10×117
仕様(適合温度範囲℃)107~593
質量(g)9.1
材質顔料
平滑面であれば水に濡らした布で跡を残さず拭き取る事ができます。
ペン先は非常に柔らかく、ワークの表面を傷つけません。
特に自動車の窓ガラスへのマーキングなどに適しています。
用途ガラス、鉄、アルミ、プラスチック、ゴムなどへのマーキングに。
材質インク:顔料、本体:樹脂、芯:フェルト繊維
ペン先長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)9.1
適合温度(℃)204~871
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。
測定精度±3%
寸法(mm)Φ15×129
質量(g)18.1
JK-614 プロテクトウインターパーカ
街乗りに適したフード付きテキスタイルジャケット
着脱可能な保温ライナー付属
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
CE規格ハードプロテクター標準装備(肩 / SK-636, 肘 / SK-635)
EVA脊椎パッド
ハードタイプ胸部プロテクター標準装備(SK-689)
ウエストアジャスター
アジャスター(上腕)
パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ
着脱可能フード
コピー防止4DラベルHOODED STREET RIDING PARKA
MATERIALS
[outshell]polyester [lining]polyester(PU coating) [warm liner] polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
関連キーワード