カテゴリ
- 電動工具(97)
- 丸ノコ(96)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- マキタ(45)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- Y'sGOD(1)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- EARTH MAN(5)
- パオック(5)
- エスコ(3)
- 新ダイワ(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- アサダ(2)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- ホーザン(1)
- ミスターマイスター(1)
- trad(1)
- 三共コーポレーション(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 18~20(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 21.5(1)
- 27(2)
- 34(1)
- 39(2)
- 39.5(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 46(3)
- 47(2)
- 48(1)
- 56(2)
- 57(9)
- 60(5)
- 66(5)
- 68(4)
- 100(2)
- 125(1)
- 最大切込深さ(mm)(90°時)をもっと見る
外径(Φmm)
- 100(2)
- 100~125(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 125(10)
- 147(12)
- 155~165(1)
- 165(17)
- 180(6)
- 180~190(1)
- 185(2)
- 190(20)
- 205(1)
- 216(4)
- 225(1)
- 230(1)
- 255(3)
- 260(2)
- 305(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 17(2)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 25.5(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(6)
- 31(1)
- 32(1)
- 36(1)
- 37(7)
- 38(6)
- 44(1)
- 45(1)
- 46(10)
- 47(1)
- 54(1)
- 57(2)
- 最大切込深さ(mm)(45°時)をもっと見る
仕様・用途
- ライト付き(18)
- 集じん機接続可(17)
コード長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.7(3)
- 1.8(5)
- 2(12)
- 2.1(1)
- 2.5(11)
- 4(3)
- 4.7(2)
- 5(48)
0.5・0.7・1.8・2・2.1・2.5・4・4.7・5
消費電力(W)
- 80~90未満(1)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(6)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1100未満(30)
- 1100~1200未満(18)
- 1200~1300未満(1)
- 1300~1400未満(8)
- 1400~1500未満(12)
80~90未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満
電源(V)
- 100
- 14.4(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 200(4)
電流(A)
- 5.7(2)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.5(1)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 7.4(1)
- 7.5(3)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 10(1)
- 10.5(3)
- 11(20)
- 11.6(3)
- 12(19)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 14(6)
- 15(10)
- 電流(A)をもっと見る
5.7・6.2・6.3・6.5・6.8・7・7.4・7.5・8・8.3・10・10.5・11・11.6・12・12.5・13・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
保証期間
- 1年間(7)
1年間
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
- 3200(1)
- 3300(1)
- 3500(4)
- 3700(6)
- 4000(7)
- 4100(6)
- 4300(4)
- 4500(6)
- 4600(2)
- 4700(6)
- 5000(13)
- 5500(9)
- 5600(2)
- 6000(6)
- 7000(3)
- 9000(3)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 12200(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
2300・3200・3300・3500・3700・4000・4100・4300・4500・4600・4700・5000・5500・5600・6000・7000・9000・11000・12000・12200・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
穴径(Φmm)
- 15.9(1)
- 20(65)
- 22(1)
- 25(5)
- 25.4(9)
- 32(1)
15.9・20・22・25・25.4・32
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「marunoko」の検索結果

丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です用途各種木材の切断質量(kg)2.1電流(A)5.7電源(V)単相 100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46
電気マルノコ
マキタ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60電流(A)11電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
電気マルノコ
マキタ(13件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)273質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
電気マルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)288質量(kg)3.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
電気丸のこ
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
電気丸のこ
EARTH MAN(8件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm質量(kg)約2.7周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)705本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径165mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1710電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)165
電気丸ノコ
SHINKO(新興製作所)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷鉄板製ベース、集じん機接続可能電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
185ミリ 防じんマルノコ
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から4日以内出荷45°傾斜可能仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から7日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)267質量(kg)2.6電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
防じんマルノコ
マキタ¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から5日以内出荷さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)321質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
165ミリ電子マルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
電気丸のこ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
S-Link 14.4V充電式電気のこぎり
EARTH MAN¥9,998税込¥10,9981個当日出荷〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回ストローク(mm)約13質量(kg)1タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付定格電圧(V)AC100山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチコード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
125ミリマルノコ
マキタ(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース幅(mm)219全長(mm)257質量(kg)2.2高さ(mm)211電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])5600コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
ミニサーキュラーソーテーブル EX
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
電動丸鋸
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷エスコ品番EA851EB-2質量(kg)3.4電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38
木工用電気丸のこ
パオック¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。用途木材や各種合板の切断に。セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用定格消費電力(W)700刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20
電気丸ノコ
WIZ'A¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷用途木材や建材の切断に付属品ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)仕様二重絶縁構造材質本体:樹脂色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格電流(A)8定格消費電力(W)800最大切込深さ(mm)(90°)約48 (45°)約32ノコ刃サイズ(mm)(外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P定格時間(分)30
丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい丸ノコです。0~45度の傾斜切断が可能です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です。軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです。90度直角切断と45度傾斜切断ができるので便利です用途各種木材の切断付属品チップソー(147mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(90度直角切断時・45度傾斜切断時)46・30最高回転速度(min-1)3700
147ミリマルノコ
マキタ¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!全長(mm)269質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147カーボンブラシ呼び番号322
147ミリマルノコ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.7色青電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
テーブルソー 255mm
SK11(18件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
防じんマルノコ
マキタ¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)293質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
147ミリマルノコ
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
際切マルノコ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷二重絶縁。ライト付。床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!。一般のマルノコとしても使用可能!。低騒音。強力型。後部固定ネジ付。墨線合わせ微調整可。ブレーキ付。集じん機に接続できます。付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322対応刃先厚さ(mm)2.0鋸身厚(mm)1.4最大切込深さ(mm)(15°時)25
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)254質量(kg)2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
卓上スライド丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20刃数(p)72ノコ刃外径(Φmm)190範囲(テーブル回転)45°消費電流(A)12絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
電子丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
電子集じん丸ノコ ANW422EDM
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●よく使う切込深さを記憶するメモリー機能付で便利な左傾斜5°での切断が可能な電子集じん丸ノコです ●面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りが出来ます ●高い剛性と高速回転でサイディングボード切断時の切粉飛散を抑え化粧面の欠けを防止します ●5°の左傾斜が可能で便利です ●別売りの2本足定規が使用出来ます用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1・ソーガイドフェンス×1・アダプタM2(集じん機接続用)×1・延長コード(5m)×1・ホースバンド×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700コード長さ(m)0.5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ANW422EDMノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8700ノコ刃直径(mm)100~125最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
電子内装丸ノコ AW470ED
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切りタイプ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
190ミリマルノコ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)297質量(kg)3.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
電子丸ノコ(メッキ定盤タイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ76mmの電子丸ノコです。回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます。直角度・平行度・微調整機構付です。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています。LEDライト付きです。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断付属品ボックススパナ(10mm)×1(mm)材質ハウジング:PA+TPEベース:アルミ電源コード:PVC電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°)76・(45°)51最高回転速度(min-1)4000
電子内装丸ノコ AW470EDM
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
165ミリ電子造作用精密マルノコ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)54.5