「marvel m400a」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工ペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
    用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパータイプ手動式適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5JIS規格非適合適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    軽量 コンパクト 堅牢
    用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • 圧着工具 ミニ モノタロウ

    圧着工具 ミニ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
    用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400販売区分業務用
  • ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
  • 電工ペンチ エーモン

    電工ペンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電装品の取り付け・配線作業の必需品
    用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン

    圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

    ホーザン(8件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
    全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)365タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
  • 万能電工ペンチ 220mm フジ矢

    万能電工ペンチ 220mm

    フジ矢(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
  • 裸端子用圧着工具 ニチフ

    裸端子用圧着工具

    ニチフ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハンドル色
  • 圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁端子用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用販売区分業務用
  • 圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着ペンチ (絶縁閉端子用)

    ホーザン(25件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
    全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300タイプ手動式適合範囲CE1/CE2/CE5JIS規格非適合適合端子絶縁閉端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合
  • 絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
    用途絶縁被覆付閉端子の圧着。全長(mm)194適合絶縁被覆付閉端接続子用(CE1、2、5)トラスコ品番274-6344寸法(mm)63(寸法2)質量(g)285タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(mm2)CE1:0.5~0.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用全長(mm)213適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用トラスコ品番356-7800幅(mm)66質量(g)365タイプ手動式使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5色(柄)JIS規格非適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
    用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52全長(mm)175JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ

    裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
    用途電気工事、配線作業に