「marvel me-38」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    切断面を変形させずにきれいに切断できる。
    用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(23件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
    柄幅(mm)47
  • ケーブルカッター スリーピークス

    ケーブルカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
    材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所

    ラチェットケーブルカッタ

    泉精器製作所(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
    用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。トラスコ品番243-5748全長(mm)252質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
  • 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング ボディ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • プラスチック用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
  • 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン

    圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)

    ホーザン(20件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
    適合電線AWG#28~#14タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)208質量(g)200仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウ

    ケーブルカッター ラチェット式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ラチェット式ですので便利です。
    用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    翌日出荷
    DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。 頑丈で、扱いやすく、安定しています。 800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。 切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。 革新的な3段階ラチェットドライブ。 切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。
    用途SWAケーブル用。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)315質量(g)800ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線45切断能力(mm2)銅線(多芯):380
  • ケーブルハンディーカッター フジ矢

    ケーブルハンディーカッター

    フジ矢(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
  • エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • 引掛露出ローゼット Panasonic(パナソニック)

    引掛露出ローゼット

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルナイフ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷
    一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
    材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
  • 引掛シーリングボディー オーム電機

    引掛シーリングボディー

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
    定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • ワイヤーカッター ホーザン

    ワイヤーカッター

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。
  • 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイトタイプ送り端子付定格6A 125V