使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など
材質シリコン(過酸化物処理)
長さ(m)7.5
耐熱温度(℃)-50~230
色半透明
回転数可変のエコノミータイプ。
ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。
直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。
遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整)
質量(kg)4.1
モーター(W)DC37
電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz)
回転方向正・逆回転切替可能
回転数再現性±5%
コネクタリモートコネクター:DB9(F)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。
コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。
電源AC115V 0.6A 60Hz
モーター(W)AC30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×125×115
回転数再現性±15%
送液量(mL/min)1.8-220
適合(装着可能チューブ名称)L/S13,14,16,25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×220×114
電源(AC V)90-260
省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様電源ボックス別置き
回転数(min-1[r.p.m])35~200
電源AC100V、120mA
本体質量(kg)0.85
モーター(W)DC37
適合ヘッド取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド
回転方向正・逆回転切替可能
適合チューブシリコンチューブ/C-フレックスチューブ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×137×114
流量(mL/min)2.1~560
回転数再現性±5%
1台
¥229,800
税込¥252,780
47日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。
連装はできません。
サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m])40~400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
幅(mm)211
質量(kg)6.6
高さ(mm)216
奥行(mm)274
電源(V)単相100
電源AC100V
モーターDC75W
モーター(W)DC75
回転数再現性±0.25%
2018年トラスコ掲載ページ10 1170
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。
ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。
接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。
ガスの送風はできません。
仕様接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数
材質(本体)アルミ、(ローラー)SUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×68×140
吸入揚程(m)最大2.4(水の場合)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1~300
流量(mL/min)(回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65
最大圧力(kPa)689
1個
¥228,800
税込¥251,680
3日以内出荷
最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
ポンプヘッドを2~4個連装して使用する場合この金具が必要です。SUS製
リモートコントロールが可能です。デジタル制御方式・回転数表示の送液ポンプ。
寸法(mm)211×274×216
質量(kg)6.6
電源AC90~260V 1.8A
表示デジタル
モーター(W)75
回転数再現性±0.25%
この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。
圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。
560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6
回転数(min-1[r.p.m])60~600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224
回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm)
接続口(本体)1/4インチNPTメス
送液量(mL/min)3.6~3400
空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min
圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
¥429,800
税込¥472,780
47日以内出荷
チューブのセットがワンタッチで行えます。
連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能
材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン)
適合チューブL/S13、14、16、25、17、18
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
MasterFlexR専用の送液チューブです。
適合([使用適合性] ◎:優 ○:良 ●:普通 ×:不適・推奨しない)酸:○ アルカリ:○ 有機溶媒:× 圧力:◎ 真空:◎ 粘性流体:◎ 滅菌液:×
種類ノープレン
温度範囲(℃)-59~132
滅菌オートクレーブ
チューブ長さ(m)15
モーター駆動部、チューブとセットし送液ポンプとして使用します。
ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。
一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。
適合【ポンプチューブ】L/S15、L/S24
材質ケース:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:SUS
流量(mL/min)1.7~1700
1個
¥109,000
税込¥119,900
3日以内出荷
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
一般実験用で低価格
透明で流れが見える
全無機化学薬品に使用可
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明
規格FDA21 CFR 175.300
色無色透明
温度範囲(℃)-50~74
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。メンテナンスフリーで高精度デジタルタイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
幅(mm)254
高さ(mm)216
奥行(mm)216
電源(V)単相90~260
モーターDC75W
モーター(W)DC75
基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01
材質スチール塗装仕上
寸法(mm)120×125×150
質量(kg)1.5
回転数(min-1[r.p.m])2~150
電源AC100V(50/60Hz)
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替機能付
適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)0.1~100
適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
関連キーワード