カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「masterflex 96400-16」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
22,426税込24,669
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(713件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
17,980税込19,778
1箱(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
218税込240
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1巻(5m)
当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex
15,984税込17,582
1箱(15m)
当日出荷から4日以内出荷
一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(232件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
シリコンチューブ 八興シリコンチューブ八興(6件のレビュー)
839税込923
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブアラム(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(10m)
翌々日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
ミニチューブコネクターI型 アラムミニチューブコネクターI型アラム(3件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PPタイプI型RoHS指令(10物質対応)対応
タイゴンE・ラボチューブ MasterFlexタイゴンE・ラボチューブMasterFlex
29,980税込32,978特価
1本(15m)
当日出荷
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
1,980税込2,178特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(3件のレビュー)
168税込185
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
ポンプ用チューブ MasterFlexポンプ用チューブMasterFlex
53,980税込59,378
1箱(7.5m)
4日以内出荷
チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(ファーメド)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1巻(1.5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(タイゴン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1巻(5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン長さ(m)5透明耐熱温度(℃)74
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
13,980税込15,378
1箱(7.5m)
4日以内出荷から47日以内出荷
シリコンチューブ 牧口ゴムシリコンチューブ牧口ゴム(2件のレビュー)
289税込318
1個(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
36,980税込40,678
1箱(7.5m)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら