カテゴリ
- 事務用品(18)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「max hd-100」の検索結果
![大型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40144273-240827-04.jpg)
大型ホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 ズレ防止のロック付奥行調整レバー (HD-12Nシリーズ共通) 100pcs充填用途30~110枚とじ用付属品リムーバ適合(針)1210FA-H、1213FA-H質量(kg)1.43色グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×85×325綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)60針装てん数(本)100針装てん方法マガジンスライド方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)60繰り返し・詰め替え対応![小型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00643912-240827-04.jpg)
小型ホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)¥499~税込¥549~1台ほか当日出荷握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填質量(g)94
ホッチキス 20枚 10号針 100本装填
(32件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針質量(g)78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)53針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応![ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148913-240827-04.jpg)
ホッチキス HD-10NX
MAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷50pcs充填仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659312-141016-02.jpg)
ホッチキス針 10号
MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)¥59~税込¥65~1箱(1000本)ほか当日出荷高品質のホッチキス針幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ
(72件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷軽い力で約32枚までの用紙を簡単にとじる事ができます。 針の装填は本体の黒い部分を押すとマガジンが開きます。用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針質量(g)108寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×80×70綴じ枚数32最大綴じ奥行(mm)29針装てん数(本)50繰り返し・詰め替え対応![サクリフラット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42857002-240827-06.jpg)
サクリフラット
MAX(マックス)[事務用品・工具](13件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。 手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。質量(g)106(針200本装着時)綴じ枚数約32枚(最大)最大綴じ奥行(mm)29針装てん数(本)100寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83グリーン購入法適合再生材使用率(%)44釘ストック数(本)100綴じ口寸法(mm)7使用針No.10-1M繰り返し・詰め替え対応
ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ
コクヨ(65件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー適合10号針外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64材質(カバー)R-ABS綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![プロスペック搭載ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72783325-240827-04.jpg)
プロスペック搭載ホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷150針を一度に装てんでき、作業用途にぴったりなホッチキス。可変倍力機構搭載で新感覚の軽いとじ心地。小型ホッチキス初!可変倍力機構(PAT)搭載。本体の高さをおさえ、握りやすさと軽とじの両立を実現。仕様針残量確認窓、リムーバー付材質(本体)再生ABS質量(g)150ステープル装填数150本綴じ枚数約20枚最大綴じ奥行(mm)53グリーン購入法適合使用針NO.10-1M・2M・5M繰り返し・詰め替え対応![ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14627439-250310-02.jpg)
ホッチクス Vaimo11Flarme
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。1度に100本の針装てんが可能。質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
MAX Endurance高耐久 microSDXC カード
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)![ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148877-240827-04.jpg)
ホッチキス HD-10NXK
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷付属品針1000本仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
針なしステープラー<ハリナックスプレス>
コクヨ(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
MADMAX NSR50/ズーマー スモークウインカーレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491個4日以内出荷取り付け簡単♪カスタムの定番! スモークレンズ仕様 左右共通ですので、フロント・リアどちらでもご使用になれます。適合車種NSR50(AC10-1000001~1113395)リアのみNSR50(AC10-1200001~)フロント・リア共通NSR80(HC06-1000001~1005248)リアのみNSR80(HC06-1100001~)フロント・リア共通ZOOMER ズーマー(AF58-1000001~1699999)フロント・リア共通ZOOMER ズーマー FI車(AF58-1700001~)フロント・リア共通XR50モタード(AD14)フロント・リア共通XR100モタード(HD13)フロント・リア共通ジュリオ(全車種)フロントのみetc
NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)主な適合車種NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種![フラットホッチキス ピタヒット PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41438406-240827-22.jpg)
フラットホッチキス ピタヒット
PLUS(プラス)[文具](16件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷奥行ナビで、美しく効率的にとじれるホッチキス。一定の奥行きでとじられる、奥行きナビガイド付き(とじ奥行3~20mm、7段階で調整が可能)。書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので、書類がかさばりません。スマートにファイリングもできます。ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。コンパクトな手のひらサイズで使いやすい。NO.10針100本付属。付属品NO.10針100本適合使用針/No.10材質80%再生樹脂(ハンドル100%再生ABS)質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×96×48綴じ枚数(PPC用紙)2~20枚最大綴じ奥行(mm)3~20まで7段階針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ストロボスコープ
日進電子工業¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷0.01%の高精度でレンジの切換えなく100rpmから最高回転数までスムーズに計測できます。 小型軽量でキセノンランプは明るく長寿命です。寸法(mm)100×170×100質量(kg)1.2電源AC100V±10% 50/60Hz精度±(0.01%+1rpm)測定方式ストロボ方式ランプキセノンフラッシュランプ12W![バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75919245-220307-02.jpg)
バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥19,980税込¥21,9781台当日出荷40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!付属品NO.11-1M質量(g)1110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163綴じ枚数40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30針装てん方法フロントローディング方式アズワン品番65-0352-28とじ仕様フラットクリンチとじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)使用針NO.11-1M繰り返し・詰め替え対応![中とじ製本用ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40144447-221007-02.jpg)
中とじ製本用ホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具](18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309綴じ枚数約15枚(最大)最大綴じ奥行(mm)235針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン式繰り返し・詰め替え対応
交換レンズ HD PENTAX‐D FA MACRO 100mmF2.8ED AW
PENTAX(ペンタックス)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷防塵・防滴構造(AW)を採用した高品位アルミ外装のマクロレンズ。【アウトドアでの信頼性を高める防塵・防滴構造(AW)】。マクロレンズでは初めてレンズ内部に水滴や埃が入りにくい防塵・防滴構造”AW(All Weather)”を採用。気密性を高めるため、6ヶ所のシーリングを施しています。防塵・防滴構造を採用したデジタル一眼レフと組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。【高い描写性能】。特殊低分散(ED)ガラス、異常低分散ガラスを採用した新設計の光学系により、パープルフリンジを大幅に低減。さらに、HDコーティングとFREE(後群分離型フォーカシング)システムの採用により、ゴーストやフレアーの発生を徹底的に抑え、無限遠から至近距離までクリアで高品位な画像が得られます。また、レンズ先端から被写体まで13cmの距離で、最大で等倍(1倍)までの接写が可能です。マクロ50mmよりワーキングディスタンスが長く、あまり近づけない被写体の撮影に効果を発揮します。【描写性能を高める”HDコーティング”】。独自の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光など光線状態の厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、全撮影距離で、シャープでコントラストの高い描写性能を実現しています。「HD」はHigh Definitionの略。【美しいボケ味が得られる円形絞り】。開放からF5.6までの円形絞りを採用。点光源を撮影した際の光芒を抑え、自然で美しいボケ味を実現しています。【アルミ外装採用の高品位デザインと快適な操作感】。質感の高いアルミ削り出しの金属外装の採用により、小型軽量化を実現するとともに高品位な外観に仕上げています。マニュアルフォーカス時のピント合わせが滑らかで、快適な操作感を実現しています。フードはプラスチック製。【SPコーティング】。レンズ前面に、汚れが付きにくいSP(Super Protect)コーティングを採用することで、アウトドア環境下でもより安心して撮影することができます。【クイックシフト・フォーカス・システム】。AFで合焦後、そのままピントリングを回すと、直ちにマニュアルフォーカスに移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに行えます。付属品レンズフードPH-RBE49、レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK、レンズケースS80-120色ブラック質量(g)348(フード付き:387)倍率(倍)最大撮影:1羽根枚数8枚フィルター直径(Φmm)49レンズマクロレンズレンズ構成8群10枚撮影距離(m)最短0.303絞り最小:F32、最大:F2.8マウントKAF直径×長さ(mm)Φ65×80.5画角24.5°(PENTAX 35ミリフルサイズ一眼レフ装着時)、16°(PENTAX APS-Cサイズ一眼レフ装着時)
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 100V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD01-T
DiodesZetex¥66,980税込¥73,6781セット(3000個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 800mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MiniDIP SMD。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm。幅 = 4mm。UL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適RoHS指令(10物質対応)対応
QiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト
MAXEVIS(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる 物理スイッチ [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ [高輝度LED搭載] 6個LEDライト付き、耳の奥まで見える 極細3.5mmレンズ内径付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒仕様ジャイロスコープ:3軸材質ステンレス質量(g)13連続使用時間(分)60防塵防水性能レンズ:IP67寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13バッテリー容量(mAh)180充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です)画素数300万画素定格入力5V/1A
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)
QYSEA Technology¥259,800税込¥285,7801セット当日出荷QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAXリールサイズ(mm)238×205×207撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個バッテリー容量(Wh)97.2
コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1箱 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781箱(100個)7日以内出荷この仕様は、プラスチックコンタクトをすべて保持する、AMPLIMITE HDP--20 及びエコノミー圧着スナップサブミニチュア D 商用コネクタの用途の要件を満たしています。これらの商用コネクタには、シールド又はシールドエンクロージャキットの有無を選択できます。コンタクトには、圧着、ポスト、はんだカップの 3 つのスナップインタイプがあります。圧着スナップインコンタクトには、ストレインリリーフ用の絶縁サポートバレルあり / なしのタイプがあります。HD-20 精密形成コンタクトの詳細については、アプリケーション仕様 114-10000 を参照してください。コネクタ及びキットに対応するさまざまなアクセサリが用意されています。組み立て済みコネクタは、軍事仕様 MIL-C-24308 の要件に適合するように設計されています。 AMPLIMITE HDP--20 コネクタは、製造ニーズに適合するさまざまなサイズを用意し、さまざまな取り付け及びハードウェア要件に適合します。Keystone とかん合するフェイス構成を採用しているため、これらのコネクタは複数の極性化及びかん合位置決め機能を備えており、システム設計の柔軟性を向上します。プラグコネクタには、挿入されたピンコンタクトを保護する一体型フードが付いています。キャビティの行は番号コード化されているので、便利です。このコネクタは、ワイヤサイズ 28 → 18 AWG のコンタクトに対応します。仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ケーブル対ケーブルコネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7860アズワン品番65-7758-98
ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入
リタール¥34,980税込¥38,4781袋(5個)7日以内出荷Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼色メタリックアズワン品番65-7406-04
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット
QYSEA Technology¥319,800税込¥351,7801セット92日以内出荷QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)アーム開度140mm深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個アームを動かす力(N)100バッテリー容量(Wh)97.2




![大型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40144273-240827-04.jpg)
![小型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00643912-240827-04.jpg)

![ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148913-240827-04.jpg)
![ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659312-141016-02.jpg)

![サクリフラット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42857002-240827-06.jpg)
![パワーフラット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71014256-240827-04.jpg)



![プロスペック搭載ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72783325-240827-04.jpg)
![ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14627439-250310-02.jpg)


![ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148877-240827-04.jpg)



![ホッチキス HD-10DK MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148563-240827-04.jpg)
![フラットホッチキス ピタヒット PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41438406-240827-22.jpg)

![バイモ11 E-SQ ACアダプタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75919245-220307-02.jpg)
![中とじ製本用ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40144447-221007-02.jpg)