カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「max tg-a」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]1208F ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
399税込439
1箱(2000本)
当日出荷
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウタッカー ハンドタイプ パワー型モノタロウ(140件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10ステープル足長さ(mm)6~14付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本質量(g)646適合ステープル(Rapid)#140関連資料仕様について
ステープル F線 モノタロウステープル F線モノタロウ
78税込86
1箱(1000本)ほか
当日出荷
主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル ステンレスMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニタッカ TG-HMAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 3号MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
149税込164
1箱(1000本)ほか
当日出荷
幅(mm)11.5針長(mm)6適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)サイズ3号針1連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
パワフルハンドタッカー SK11パワフルハンドタッカーSK11(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
ラピッドガンタッカー Rapid(ラピッド)ラピッドガンタッカーRapid(ラピッド)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウガンタッカー ホチキス兼用モノタロウ(41件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)174適合ステープル(MAX) T3
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニタッカ TG-MMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。ステープル幅(mm)8針装てん数(本)120ステープル足長さ(mm)8付属品針120本付グリーン質量(g)330使用ステープル808FC針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)123×12×155
ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル 20入小箱MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]10JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
スウェーデンタッカー用Pステープル Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用PステープルRapid(ラピッド)(14件のレビュー)
899税込989
1箱(5000本)
当日出荷から7日以内出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
接続式端子台 スクリュー UTTB4-TGシリーズ 30A フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UTTB4-TGシリーズ 30Aフエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UTTB4-TG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:500 V●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UTTB 4-TG●コード番号:804-3147アズワン品番65-7520-48
充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです
用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留めトラスコ品番116-5158
充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
64,980税込71,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめバッテリー電圧(V)18/14.4使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめバッテリー電圧(V)18/14.4使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用 MAX(マックス)[事務用品・工具]バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用MAX(マックス)[事務用品・工具]
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷
防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留め
幅(mm)81全長(mm)223高さ(mm)164コード121-7931アズワン品番64-5038-72適合ステープル長さ(mm)6~13適合ステープル肩幅(mm)13
収納ケース(トラックス) サンカ収納ケース(トラックス)サンカ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
非常に丈夫なコンテナボックスです。 コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。 下面にコロがついているので、移動がらくらくです。
材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
小型密閉容器 サンペール 三商小型密閉容器 サンペール三商
579税込637
1個
当日出荷
遮光性のある黒色容器。中栓付。
材質本体:PE、ネジ式キャップ:PP、中栓:LLDPE
DIYに便利なタッカー用ステープル Excellent koboDIYに便利なタッカー用ステープルExcellent kobo(6件のレビュー)
479税込527
1パック(2000本)
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。寸法(mm)肩幅12/長さ8適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子 スクリュー CLIPLINE UTTBシリーズ 20A フエニックス・コンタクトDINレール端子 スクリュー CLIPLINE UTTBシリーズ 20Aフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級UL、cUL、EAC、CSA、cULus断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803アズワン品番65-7588-12
シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応