カテゴリ

  • 制御機器(3,102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
  • 電気材料(326)
  • パソコン/周辺機器(245)
  • 機構部品(187)
  • メカニカル部品(130)
  • 測定用品(95)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • バイク部品(54)
  • 家電(51)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 学童・教育用品(24)
  • 切削工具(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 梱包用品(18)
  • 防災用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 溶接用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 作業服(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • カー用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • テープ(5)
  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「max20」の検索結果

5,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDS-maxビット×540L ミヤナガ

    SDS-maxビット×540L

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • 電源用避雷器(高耐量形) MG(旧エム・システム技研)

    電源用避雷器(高耐量形)

    MG(旧エム・システム技研)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護5Aまでの電源回路に使用可。 サージ吸収素子が壊れても供給電源を遮断せず、素子が壊れたことを表示すると同時に異常接点で外部に通報 素子部だけの差し換えで停電なしに復旧 アプリケーション例・・・計装機器、テレメータ、シーケンサ、コンピュータ等の電源回路の保護
  • SDS-maxビット×305L ミヤナガ

    SDS-maxビット×305L

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
  • 業務用MAX 20L ジャパックス

    業務用MAX 20L

    ジャパックス(1件のレビュー)
    89税込98
    1冊(10枚)
    当日出荷
    厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
    用途20Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。厚さ(mm)0.015容量(L)20縦(mm)600横(mm)520
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • マリネリ(マクサム)専用パウチ2L用 スギヤマゲン

    マリネリ(マクサム)専用パウチ2L用

    スギヤマゲン
    5,498税込6,048
    1袋(5枚)ほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットするパウチです。風船やPE手袋に使われる仕上げ方法で造っています。 超薄型に一体成型したポリエチレン製パウチを立体的なインナー容器としてストンと落とし込めば、直ちにマリネリ容器の内壁にピタリ密着。 本品は、ご使用1回限りのdisposable pouchです。 パウチは立体形のままで縦に重ねて箱詰めされています。順次上から引き抜いてご使用ください。
    材質ポリエチレン樹脂(自然色)測定物質[無添加化学物質]カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、ポリ臭化ビフェニル(PBB)類、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDF)類
  • ドライマックス(drymax) 乾燥剤 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ドライマックス(drymax) 乾燥剤

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    24,980税込27,478
    1箱(90個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。 最大吸湿量は210%以上!!シリカゲルの7倍に相当します。 吸湿すると、固形化しますので、効果の判断が容易にできます。
    用途自動車部品、電子部品、精密部品などの輸出・輸入や保管の防錆・防湿対策。海上コンテナ内の結露やカビ対策としての除湿。美術品や化学品、ピアノやドライフラワーなど。除湿:輸送コンテナ内の結露防止など。
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • 業務用MAX 20L ジャパックス

    業務用MAX 20L

    ジャパックス
    6,998税込7,698
    1ケース(10枚×120冊)
    翌々日出荷
    20Lのごみ箱に適した横520mmx縦600mm、厚み0.010mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
    材質HDPE厚さ(mm)0.01半透明縦(mm)600横(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリネリ容器 MAXシリーズ スギヤマゲン

    マリネリ容器 MAXシリーズ

    スギヤマゲン
    5,498税込6,048
    1袋(5枚)ほか
    8日以内出荷から40日以内出荷
    超薄手の立体成型で、容器の内壁にぴったり密着します。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)160×360
  • IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP Texas Instruments

    IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    13日以内出荷
  • 激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 激冷えくん

    激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個

    激冷えくん
    398税込438
    1セット
    7日以内出荷
    【激落ちくん】が激冷やす! ふいた瞬間、超絶冷感※を実感できます。※自社【激冷えくん】シリーズの中で最大量の冷感成分を配合。しっかりふけるメッシュシートです。通勤・通学などの外出前や運動前等の暑さを感じる前に使用すると、室外でも涼しく快適に過ごせます。メントール配合でひんやりが長続きします。夏でも長袖を着る機会の多い方や、屋外スポーツ・アウトドアを楽しむ方におすすめです。すっきりミントの香り。
    用途暑さを感じる前の暑さ対策ができるボディシートです。成分水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料シートサイズ(mm)約150×200材質(基布)ポリエステル、レーヨン
  • スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターMAX

    インフリッヂ工業
    37,980税込41,778
    1本
    15日以内出荷から32日以内出荷
    スーパーエアヒーターMAXは、標準のSENヒーターよりも小型ヒーターのため、加熱範囲の場所を選ばず使用が可能です。 。また、超低エアー流量で高温使用が可能なため、鉛フリーハンダ付けに適しています。極小面加熱源として利用できます。ハンダゴテに替わる非接触のハンダ付ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドとして利用できます。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用外形(mm)Φ8
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys シュナイダーエレクトリック

    安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア
    仕様●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724アズワン品番65-7841-61
  • DEEBOT N20MAX PLUS用アクセサリーキット エコバックスジャパン

    DEEBOT N20MAX PLUS用アクセサリーキット

    エコバックスジャパン
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:N20 MAX PLUS、N30 PRO。キット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×4個、フィルター×3個
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ EATON(イートン)

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています
    仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522アズワン品番65-7830-31
  • スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット

    インフリッヂ工業
    139,800税込153,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    スーパーエアヒーターMAXとデジタル温度調節器のセット品でごす。スーパーエアヒーターMAXは、小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。極小面加熱源として利用でき、ハンダゴテに代わる非接触ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドにも使用可能です。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、装置組み込みにも便利です。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点
  • スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット

    インフリッヂ工業
    269,800税込296,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    スーパーエアヒーターMAX+温調器DAC-8EFのセット。小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min
  • セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kW EATON(イートン)

    セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kW

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)65幅(mm)115取付埋込型極数3電流(A)20定格電圧(V)AC690定格電流(A)【スイッチ】320深さ(mm)45保護等級IP65アズワン品番64-2766-19許容入力5.5 kWメーカー商品コード176-9738ターミナルタイプねじ電気フェーズ1・3
  • (MC020)BRACKET,MAX 三菱ふそう

    (MC020)BRACKET,MAX

    三菱ふそう
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • メインブラシ(DEEBOT N20 MAX PLUS用) エコバックスジャパン

    メインブラシ(DEEBOT N20 MAX PLUS用)

    エコバックスジャパン
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:N20 MAX PLUS、N30 PRO
  • NORTHFIELD Sakuramasu Jigging(ノースフィールド サクラマスジギング) AbuGarcia(アブガルシア)

    NORTHFIELD Sakuramasu Jigging(ノースフィールド サクラマスジギング)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    太平洋、 日本海、 オホーツクと移り変わるフィールド。 2機種ですべてに対応したサクラマスジギング専用設計。初心者には使いやすく、ベテランの操作性にも追従できる性能を持つ、ハイコストパフォーマンスモデル!。北海道仕様シリーズ「ノースフィールド」!気軽に始められる、リーズナブルながら、しっかりとした作り込み!北海道で企画し、テストして誕生したシリーズです。特徴。北海道のエキスパート達の意見を基に企画テストを繰り返し開発したサクラマスジギング専用。 船上で取り回しがしやすく、長過ぎず短過ぎず絶妙な操作性 (しゃくりやすさ) を追求した結果、 2機種ともに同じ6'4”のレングスに設定しました。 スパイラルガイドの採用によって、 操作性向上とライン絡みのトラブルを解消。 ティップ部は繰り返しテストし 「バイトを弾かないしなやか さ」 と 「アクションをつけた際にストレスなく復元する反発力」 という相反する要素を高次元で実現しました。 デザインはフライロッドから着想したシックなカラーリング。 グリップはネオプレーングローブの着用を想定、 耐久性のある圧縮コルク グリップを採用。 シックなデザインのネオプレーンロッド袋に入れてお届けします。(製品特徴)。・トラブルレスを追求したスパイラルガイドシステムを採用。・フライロッドから着想したシックなデザイン・耐久性の高い圧縮コルクグリップ採用。・Fujiガイド Oリング採用。・Fujiパーミングサポート仕様リールシート"PULS17"採用。・すぐに番手がわかるようにワンポイントスレッドを採用。NFSC-64-1-MAX150。150g前後のジグを扱いやすい設計。番手毎に分かるワンポイントスレッド #1-MAX150はゴールド。NFSC-64-2-MAX200。200g前後のジグを扱いやすい設計。番手毎に分かるワンポイントスレッド #2-MAX200はパープル。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプBC継数(本)1※グリップジョイント仕舞(cm)145先径(mm)1.5
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)

    SMC(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • フィルター3個入り(DEEBOT N20 MAX PLUS用) エコバックスジャパン

    フィルター3個入り(DEEBOT N20 MAX PLUS用)

    エコバックスジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:N20 MAX PLUS、N30 PRO
  • スポンジフィルター3個入り(DEEBOT N20 MAX PLUS用) エコバックスジャパン

    スポンジフィルター3個入り(DEEBOT N20 MAX PLUS用)

    エコバックスジャパン
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:N20 MAX PLUS
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)

    SMC(4件のレビュー)
    739税込813特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • 20.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    20.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    5,540税込6,094
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)20.0有効長(mm)165
  • 20.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ

    20.0x340mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    6,300税込6,930
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)340刃先径(Φmm)20.0有効長(mm)200
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用

    モノタロウ(241件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12販売区分業務用
  • スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • Anker Nano II 65W Anker(アンカー)

    Anker Nano II 65W

    Anker(アンカー)(3件のレビュー)
    4,082税込4,490
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
    ブラックポート数USB-C×1入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A最大出力(W)65対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36質量(g)約112セット内容本体、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー エーモン

    リレー

    エーモン(34件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
    用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
  • Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod Anker(アンカー)

    Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod

    Anker(アンカー)(2件のレビュー)
    4,991税込5,490
    1個
    当日出荷
    充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
    入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64ポート【出力】USB-C×2/USB-Aブラック対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)質量(g)約130付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数3
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ

    ミヤマ電器(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
  • 1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET

    1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

    WISENET
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IK10対応。電源:24VAC。消費電力:Max20W。重量:1.7kg
    寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700
  • スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット

    インフリッヂ工業
    399,800税込439,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    スーパーエアヒーターMAXとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセットです。高温熱風で非接触加熱ができ、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。DFC-20Eが温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。質量流量制御により加熱条件の再現性が高く、生産の安定化に役立ちます。安全回路・警報出力を搭載し、異常を確実に通知します。デジタル設定で個人差がなく、技術標準化にも有効。エア制御範囲は1~20L/minで装置組込みにも適しています。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±2流量制御範囲【温調器】1~20L/minイベント出力【温調器】2点
...