カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(465)
  • 建築金物(37)
  • 切削工具(33)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 測定用品(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • メカニカル部品(19)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「mb-150」の検索結果

730件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MB150)ホイール,スペア タイヤ ディスク ミツビシ(MB150)ホイール,スペア タイヤ ディスクミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MB150)BRACKET,FR BRAKE HOSE,RH 三菱ふそう(MB150)BRACKET,FR BRAKE HOSE,RH三菱ふそう
889税込978
1個
5日以内出荷
(MB150)BRACKET,FR BRAKE HOSE,LH 三菱ふそう(MB150)BRACKET,FR BRAKE HOSE,LH三菱ふそう
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・白)日清紡(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(135本)
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
メッシュコンテナ MB型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)メッシュコンテナ MB型岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.85有効内寸(mm)756×508×402フタなし外寸法・幅(mm)816外寸法・高さ(mm)428名入れなし外寸法・奥行(mm)568コンテナ種類メッシュ
詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)ミリオン・ジオサービス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(150mL×10本)
当日出荷から4日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
EMBフレキシブルダクト オリエントEMBフレキシブルダクトオリエント(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
握りバー ステンレス MB150Sシリーズ ミヤコ握りバー ステンレス MB150Sシリーズミヤコ
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOマルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)90材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)24寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)462幅(mm)180高さ(mm)305締付力(kN)26トラスコ品番490-0511
握りバー(ステンレス) ミヤコ握りバー(ステンレス)ミヤコ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。
材質SUS304
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)ミリオン・ジオサービス
1,498税込1,648
1組(150mL×10本)
当日出荷から4日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ) TSUNODA(ツノダ)ステンレス マルチラジオ (ベントタイプ)TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167トラスコ品番828-3544質量(g)130先端ベント頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付ヨドノ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MB Series(MB1) SMCMB Series(MB1)SMC
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
R5曲げ試験治具 A&DR5曲げ試験治具A&D
49,980税込54,978
1個
当日出荷
下部支点R5、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に仕様下部支点R5、上部支点R5間隔(mm)(下部)10~110
バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCOバイスパーツ(口金固定用ねじ)TRUSCO
599税込659
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
マルチコンビバイスTMB150用ハンドル TRUSCOマルチコンビバイスTMB150用ハンドルTRUSCO
6,398税込7,038
1本
当日出荷
トラスコ品番490-0537適合機種TMB-150質量(g)220
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マルチコンビバイスTMB150用口金セット TRUSCOマルチコンビバイスTMB150用口金セットTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番490-0545適合機種TMB-150質量(g)620
メカロック MBタイプ アイセルメカロック MBタイプアイセル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆握りバー ミヤコ被覆握りバーミヤコ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
パイプ径(Φmm)34材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンスKMB スタッドエルボ(B形)イハラサイエンス
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1500mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ B級 1500mmユニセイキ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)1500精度±(10+L/50)μmトラスコ品番838-1040幅(mm)70厚さ(mm)15全長(mm)1500質量(kg)8.5
高密度防草シート アイネット高密度防草シートアイネット
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。
用途駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。材質ポリプロピレンブラック使用の目安約6~7年
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
7,898税込8,688
1袋
5日以内出荷
中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
シリンダー径(Φmm)16
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
9,292税込10,221
1個
翌々日出荷
(MB15)ホイール,スペア タイヤ ディスク ミツビシ(MB15)ホイール,スペア タイヤ ディスクミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MB15)サポート,リヤ ブレーキ キャリパ,LH ミツビシ(MB15)サポート,リヤ ブレーキ キャリパ,LHミツビシ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
(MB15)キャップ,ディスク ホイール ハーフ ミツビシ(MB15)キャップ,ディスク ホイール ハーフミツビシ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ミストスプレー)ミリオン・ジオサービス
2,998税込3,298
1組(150mL×10本)
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
(MB15)レバー,パーキング ブレーキ ミツビシ(MB15)レバー,パーキング ブレーキミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MB15)TUBE,BRK,RH ミツビシ(MB15)TUBE,BRK,RHミツビシ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(MB15)TUBE,BRK,LH ミツビシ(MB15)TUBE,BRK,LHミツビシ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(MB15)CAP,WHEEL ミツビシ(MB15)CAP,WHEELミツビシ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
[マグネット付]アルミレベル エスコ[マグネット付]アルミレベルエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質アルミ
150mm 防火ダンパー付ガラリ エスコ150mm 防火ダンパー付ガラリエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
種類丸型フード付ガラリ
...