150Mb ナノ WLAN子機

150Mb ナノ WLAN子機 - TP-LINK

【英語パッケージ 法人限定】IEEE802.11b/g/n 11n最大150Mbps 11g最大54Mbps 11b最大11Mbps USB2.0 【3年保証】

仕様
●J-Moss:対応●本体サイズ(D):19mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):15mm●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電波法備考:適合
本体質量(g)
5
インターフェース
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02758809TL-WN725N
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする