カテゴリ

  • 農業機械(40,665)
  • 自動車純正部品(5,657)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,184)
  • トラック純正部品(979)
  • バイク純正部品(395)
  • パソコン/周辺機器(327)
  • 制御機器(275)
  • 自動車補修部品(167)
  • 建材・エクステリア(100)
  • メカニカル部品(70)
  • 建築金物(64)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 切削工具(59)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 測定用品(53)
  • オフィス家具(47)
  • 家電(44)
  • 作業服(38)
  • 事務用品(36)
  • 作業工具(36)
  • 電気材料(34)
  • 医療(31)
  • バイク部品(24)
  • 保管用品(24)
  • 空圧工具(23)
  • 梱包用品(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 厨房用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 日用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 電動工具(15)
  • 物流用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 防犯用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 研磨材(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 清掃用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「mb-3」の検索結果

52,824件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1346件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
マグネットバー モノタロウマグネットバーモノタロウ(51件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(152件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
4,788税込5,267
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(69件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
469税込516特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
ミスター・ツールバッグ リングスターミスター・ツールバッグリングスター(21件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
移動に便利な2WAYショルダー付。 Wファスナー付。 現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。 耐久性、耐光性、収納力抜群!! スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ 使いやすいフルオープンタイプ シワになりにくく型崩れを防ぎます。 耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用)
仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY材質ポリエステル入数12
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブルダイヤトレンド
1,100税込1,210
1本
当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(120本)
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
メッシュコンテナー リステナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)メッシュコンテナー リステナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
住まいのマニキュアミニ 建築の友住まいのマニキュアミニ建築の友(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー成分アルコール、染料、合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.7mL危険物の性状非水溶性
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雄ねじモノタロウ(11件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボンマウントベース 66ナイロン MBシリーズユーボン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポゼ マグネットバスケット MB-3 アスベルポゼ マグネットバスケット MB-3アスベル
629税込692
1個
当日出荷
シンプルかつ上質感あるスタイリングが昨今の洗練されたシステムキッチンに違和感なくコーディネート 取付方式の新定番、強力吸着タイプ 安心の協力取り付け・繰り返し貼ってはがせる・壁面を傷つけない、はがし跡が残らない ティッシュペーパーやアルミホイル・サランラップ、小物の収納ができる
材質本体/ポリプロピレン、マグネット・ヨーク/スチール、吸盤/塩化ビニル樹脂質量(g)279寸法(cm)24.6×11.7×11.6
純正メンテナンスボックス EPSON PXMB3 EPSON純正メンテナンスボックス EPSON PXMB3EPSON(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合EW-M5071FT、PX-205/605F/PX-675F/M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/M740F/M741F/S5040/S5080/S740種別純正品メンテナンスボックス適合機種メーカーEPSON
ミスター・ツールバッグ リングスターミスター・ツールバッグリングスター(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力!
用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可材質高品質ポリエステル主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等にコーティングPVC加工入数12
PMマグネットバー SONIC(ソニック)[文具]PMマグネットバーSONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
デザイン、機能性に優れた商品を低コストで強力磁石を使用し、用紙の保持枚数はゴム磁石の約1.5倍、軽量設計により従来の協力マグネットバーに比べコストダウンつまんで取り易い有機立体フォルム、透明材料を使用し美しいクリア感。
材質R-PS
アプライマンスリースケジュールボード MagX(マグエックス)アプライマンスリースケジュールボードMagX(マグエックス)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
1ヶ月分の予定が記入ができるA3サイズのボードです。裏面にマグネットが2本付いているので、スチール書庫などに貼りつけて使えます。
用途オフィスでの部署やグループごとのスケジュール管理に。付属品日表示マグネット6個、イレーザー付マーカー(黒)、トレイ、吊紐トラスコ品番525-6037材質板面:スチール、フレーム・トレー:PP、裏板:段ボール板面:白タイプ板面:月予定(裏/表)枠の色外寸横幅(mm)板面:300外寸縦幅(mm)板面:420繰り返し・詰め替え対応
ステンレス丸棒 TRUSCOステンレス丸棒TRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス用ブッシング マサル工業ボックス用ブッシングマサル工業(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
メールバック クルーズメールバッククルーズ
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
メールバックが丈夫な生地でリニューアルしました。テトロン生地で非常に丈夫です。バッグ内側には耐水可能が施されている為、大事な荷物が濡れにくいです。内側にはクリアファイルが入るサイズのメッシュポケット付きです。(MB-600/MB-900のみ)
用途支店・営業所間の荷物の輸送に最適です。伝票ポケット付きで送り状・伝票をそのまま入れて送れます。付属品結束バンド10本材質テトロン・PVC
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ノータムクリアーマチ付き通帳サイズ サクラクレパスノータムクリアーマチ付き通帳サイズサクラクレパス
499税込549
1個
当日出荷
30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、収納物でも入れやすい。 収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、ファスナー引手付き。 出し入れらくらくワイドオープン。鞄の中をすっきり整理できる。中身がみえる。
幅(mm)180サイズ通帳サイズ高さ(mm)100質量(g)40奥行(mm)30
モータブレーカ MB 河村電器産業モータブレーカ MB河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
伸縮マルチバンド TRUSCO伸縮マルチバンドTRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
用途簡易結束用として。幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350Aミヤナガ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
EMBフレキシブルダクト オリエントEMBフレキシブルダクトオリエント(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
ミニバス(自動給水装置) 嵯峨電機工業ミニバス(自動給水装置)嵯峨電機工業(8件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷
バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単! 液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。 ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。 液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。 電池式なので持ち運びがとても楽です。
ホース長さ(m)1.2
マウントパーツ ラムマウントマウントパーツラムマウント(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から92日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
オイル栓 KRM-B型 協和オイル栓 KRM-B型協和(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
...