カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(540)
- パソコン/周辺機器(31)
- 農業機械(27)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(540)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- CIO(10)
- SanDisk(サンディスク)(5)
- Tiertime(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- BELKIN(ベルキン)(3)
- TP-LINK(2)
- SUNEAST(サンイースト)(2)
- Gigastone(2)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- オーム電機(1)
- カネテック(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ニチバン(1)
- ベッセル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mb-3k」の検索結果

クイックキャッチャー3連ホルダーマグネット付
ベッセル¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷腰道具に合わせやすい同色3個セット。外したネジを一時的に保持できるマグネット付き。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステルまぐネット(ネオジウム磁石)質量(g)131寸法(長さ×幅×高さ)(mm)103×80×31![ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76676627-220412-02.jpg)
ポスターグリップ マイター PG-32M
シンエイ[店舗什器・備品]¥7,698税込¥8,4681枚翌々日出荷4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。 オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。 使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。 フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。 国産なので安心の品質です。用途ポスター掲示用として材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚厚さ(mm)21使用場所屋内
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥25,980税込¥28,5781個(3kg)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥5,898~税込¥6,488~1枚6日以内出荷高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】無しSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS1(U3)ビデオスピードクラスV30
無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED
オーム電機¥989税込¥1,0881個翌々日出荷設定不要ですぐに使える無線マウス。クリック音を抑えた静音設計。音が気になる場所でも使いやすい。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。USBレシーバー接続の2.4GHzワイヤレスタイプ。Mサイズで使いやすい。Windowsパソコン、Macシリーズに対応付属品レシーバー、単3形アルカリ乾電池×1本、保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約50電源単3形アルカリ乾電池×1本対応OSWindows 11、macOS 14以降コネクタ形状USB Type-A接続方式無線2.4GHz分解能(dpi)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×110対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macシリーズ機能静音ボタン数3連続動作時間約300時間読取方式光学式 Blue LED
SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K SL
CIO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷超薄型モバイルバッテリー [4.98mm] MagSafe対応(マグセーフ)Qiワイヤレス充電 7.5W 3000mAh 軽量 [約82g] Find My対応 なくしもの防止。超薄型・軽量:付けたままでも邪魔にならないマグネットバッテリー。「超薄型モバイルバッテリーが欲しい」「薄いMagSafe対応バッテリーを探している」そんな方に向けた、厚さ4.98mm・重さ約82gのミニマル設計。iPhoneの背面に装着しても出っ張らない、かさばらない。持ち歩きでも、装着中でも、存在感を抑えた”一体感”を目指しました。MagSafe対応(マグセーフ)× Qiワイヤレス充電:背面にピタッと、すぐ充電。MagSafe対応(マグセーフ)でマグネット吸着。そのままQiワイヤレス充電(最大7.5W)が可能です。「ケーブルを探すのが面倒」「置き場所を選ばず充電したい」という日常の小さなストレスを減らし、背面充電をより自然にします。付属品取扱説明書(日本語/English)、CtoCケーブル仕様【サイクル回数】約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安色シルバー質量(g)82出力(W)Qiワイヤレス/最大7.5規格対応急速充電:Qi充電 / PD3.0出力USB-C/5V=2A(10W MAX)対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=2A(10W MAX)充電時間(分)約150 (0~100%)※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3000サイズ(mm)約 104×70×4.98ポートUSB-C ×1
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から13日以内出荷・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
AQUOS wish5 Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース/マットブラック
レイ・アウト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強い2重構造。材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート対応機種AQUOS wish5
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質
SUNEAST(サンイースト)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cmRoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ
BELKIN(ベルキン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送RoHS指令(10物質対応)対応
CFカード1000倍速
TRANSCEND(トランセンド)¥38,980税込¥42,8781枚当日出荷から13日以内出荷最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ保証期間5年挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120動作電圧(V)3.3~5
SMARTCOBY Ex03 SLIM PLUG&CABLE ホワイト
CIO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷モバイルバッテリ、AC充電器、ケーブルの全部入り。内蔵ケーブルなのにスリム色ホワイト
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送RoHS指令(10物質対応)対応
SMARTCOBY Ex03 SLIM PLUG&CABLE ブラック
CIO¥6,598税込¥7,2581個当日出荷モバイルバッテリ、AC充電器、ケーブルの全部入り。内蔵ケーブルなのにスリム色ブラック
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から31日以内出荷形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード
SONY(ソニー)¥27,820~税込¥30,602~1個欠品中高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。 読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。 カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。 また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。 SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応 ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。質量(g)約2規格耐X線:ISO7816-1準拠耐熱温度(℃)-25~+85寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性防水性IPX7準拠読取速度(MB/s)270SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ
コガネイ¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ
コガネイ¥142,980~税込¥157,278~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ
コガネイ¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
SDXCカード 64GB Class10 UHS-I U1 A1 V30
Gigastone¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷64GB。class10。SDXC。V30。U3。UHS-I。A1。アプリケーションパフォーマンス(A1スペック)。4K。Full HD。最大読み取り速度100MB/s。カードの安全装置あり。大切なデータを上書きしないようにロックできる。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。SDカードの特徴。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。Full HD写真対応。fullHD撮影対応。日本国内サポート。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン。ドローン撮影対応。スマートフォンやタブレットでのスムーズなアプリケーション使用に互換性の高いA1グレード仕様●環境自己主張マーク:なし
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X450シリーズ
コガネイ¥94,980~税込¥104,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X500シリーズ
コガネイ¥95,980~税込¥105,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥7,398~税込¥8,138~1枚6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30
...






![ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76676627-220412-02.jpg)