無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED
設定不要ですぐに使える無線マウス
クリック音を抑えた静音設計
音が気になる場所でも使いやすい
Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作
USBレシーバー接続の2.4GHzワイヤレスタイプ
Mサイズで使いやすい
Windowsパソコン、Macシリーズに対応
- 付属品
- レシーバー、単3形アルカリ乾電池×1本、保証書付取扱説明書
- サイズ
- Mサイズ
- 質量(g)
- 約50
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池×1本
- 対応OS
- Windows 11、macOS 14以降
- コネクタ形状
- USB Type-A
- 接続方式
- 無線2.4GHz
- 分解能(dpi)
- 1200
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 60×37×110
- 対応機種
- USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macシリーズ
- 機能
- 静音
- ボタン数
- 3
- 連続動作時間
- 約300時間
- 読取方式
- 光学式 Blue LED
- 内容量
- 1個
注意
※裏面から出ているLEDセンサーの光を直接見ないでください。※目を痛めるおそれがあります。
※電池使用時間はライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません。
※対応OS・対応機種をご確認のうえご使用ください。
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ

































