カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
  • 制御機器(36)
  • 農業機械(24)
  • バイク純正部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「mb-t3」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットベース(金属レバー) MB-T3用 カネテックマグネットベース(金属レバー) MB-T3用カネテック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)スフェリカル PTFEタイプ 標準型NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
マグネットベース (最大) カネテックマグネットベース (最大)カネテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
119,800税込131,780
1個
当日出荷から16日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ 壬生電機製作所DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ壬生電機製作所
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から10日以内出荷
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格JIS材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUTプルボルトBT30用レンチ プル丸THECUT
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
用途プルボルトBT30用レンチプル丸材質SCM435調質鋼全長(mm)38テーパーBT30
ダンディスチール ミドル(DM) 花岡車輌ダンディスチール ミドル(DM)花岡車輌
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌日出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
キャスター自在×2個、固定×2個
間違い防止タグ グリーンクロス間違い防止タググリーンクロス
2,798税込3,078
1セット(5枚)
3日以内出荷
冷蔵庫内のペットボトルや、店先などの傘立てに置いた傘の目印としてご使用できます。 ペットボトルや傘以外にも、ホテル・旅館などの手荷物預かりや、クラブ活動などで使う鞄類の目印としても使用が可能です。 使い方は製品の切込み部分を適度に開いていただき、傘の持ち手・ペットボトルの頭・鞄類の持ち手などを、穴部分に通すだけで簡単に取り外しが可能です。 直径66mm・厚さ1mmの大きさで、常に携帯できるサイズです。 製品をご使用にならない際も、ズボンのベルトループに引っかけるなどファッションアクセサリー感覚としてもご使用になれます。 同柄5枚セットでの販売になります。
用途ペットボトル、雨の日の傘、手荷物預かりなどの目印に質量(g)10直径(Φmm)66穴径(Φmm)30厚さ(mm)1質量(g/個)2寸法(mm)10×39(名前記入欄)
ダンディステンレス ミドル(SM) 花岡車輌ダンディステンレス ミドル(SM)花岡車輌
62,980税込69,278
1台
予約販売
水に強いステンレス台車。 高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。 (折畳み金具の部分はメッキ部品)
種別固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個外装SUS304横×高さ(mm)375×283(1段目~2段目棚間隔)/375×290(2段目~3段目棚間隔)有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)635
主柱 カネテック主柱カネテック
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別主柱
支柱 カネテック支柱カネテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
種別支柱
ベッドサイドテーブル MBT-3261シリーズ ナビス(アズワン)ベッドサイドテーブル MBT-3261シリーズナビス(アズワン)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):800×400×670~1060●色:ブラウン●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/MDF合板●ベース高さ:約35mm●テーブルサイズ:800×400mm●キャスター:Φ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)●重量:約13kg●耐荷重:10kg●組み立て式(要工具)アズワン品番7-3617-22
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
サイズキャスター自在×2個、固定×2個ハンドル片ハンドル式外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り騒音対策サイレント仕様
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
509税込560
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT32)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
フィンガープロテクト形端子台 MBTシリーズ 壬生電機製作所フィンガープロテクト形端子台 MBTシリーズ壬生電機製作所
6,998税込7,698
1セット(45個)
10日以内出荷
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904-7-FDiodesZetex
9,998税込10,998
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
PISTON,REAR OSZ 0   13107MBT306 ホンダPISTON,REAR OSZ 0 13107MBT306ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PISTON,REAR OSZ 0   13107MBT305 ホンダPISTON,REAR OSZ 0 13107MBT305ホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
PISTON,FRONT OSZ   13103MBT306 ホンダPISTON,FRONT OSZ 13103MBT306ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PISTON,REAR OSZ 0   13106MBT305 ホンダPISTON,REAR OSZ 0 13106MBT305ホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装ON SEMICONDUCTOR
729税込802
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装ON SEMICONDUCTOR
1,798税込1,978
1袋(200個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ベッドサイドテーブル ナビス(アズワン)ベッドサイドテーブルナビス(アズワン)
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
キャスターΦ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)テーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×670~1060耐荷重(kg)10ベース高(mm)約35質量(kg)約13材質本体/スチール粉体塗装、天板/MDF合板アズワン品番7-3617-21
PISTON,REAR OSZ 0   13106MBT306 ホンダPISTON,REAR OSZ 0 13106MBT306ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PISTON,FRONT OSZ   13103MBT305 ホンダPISTON,FRONT OSZ 13103MBT305ホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
PISTON,FRONT OSZ   13102MBT306 ホンダPISTON,FRONT OSZ 13102MBT306ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904T-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904T-7-FDiodesZetex
829税込912
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
PISTON,FRONT OSZ   13102MBT305 ホンダPISTON,FRONT OSZ 13102MBT305ホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
829税込912
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, MMBT3906-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, MMBT3906-7-FDiodesZetex
699税込769
1袋(100個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia PNP トランジスタ nexperiaNexperia PNP トランジスタnexperia
1,398税込1,538
1セット(200個)
7日以内出荷
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, MMBT3906LT1G onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, MMBT3906LT1Gonsemi
399税込439
1袋(50個)
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -40 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●最小DC電流ゲイン : 100●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 40 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 250 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 0.94×2.9×1.3mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -800 mA, MMBT3906LT3G onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -800 mA, MMBT3906LT3Gonsemi
21,980税込24,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 225 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応