カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mb-1006」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMCMGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプSMC
239,800税込263,780
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB100 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB100SMC
219,800税込241,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MG Series(MGGMB100) SMCMG Series(MGGMB100)SMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1060Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1060Z)SMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1060クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB100) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB100)SMC
44,980税込49,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ポートねじの種類(-) Rc
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(70件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤPISCO(ピスコ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用) Mitutoyo(ミツトヨ)167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用)Mitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
ガイド付シリンダ MGGMB1 SMCガイド付シリンダ MGGMB1SMC
229,800税込252,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB100 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB100SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・白)日清紡(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(205本)
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ガイド付シリンダ (MGGMB100-6~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB100-6~)SMC
219,800税込241,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB100~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB100~)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら