カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車純正部品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • メカニカル部品(1)

「mb-pg」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)50×117×52
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8マグネット部寸法(mm)50×120×52
マグネットベース MBシリーズ シグマ光機マグネットベース MBシリーズシグマ光機
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)ナリカ
27,400税込30,140
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
(MB67)デカル,PG ミツビシ(MB67)デカル,PGミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MB64)デカル,PG ミツビシ(MB64)デカル,PGミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MB74)デカル,PG ミツビシ(MB74)デカル,PGミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MB74)デカル,PG ミツビシ(MB74)デカル,PGミツビシ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2)ナリカ
19,200税込21,120
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)電源単4乾電池3個(別売)
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2)ナリカ
10,500税込11,550
1セット
5日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ Ver2.2 アズワン電気の利用PG学習セット MB-αⅡ Ver2.2アズワン
10,400税込11,440
1セット
6日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる 「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
仕様●セット内容:●▼micro:bit Ver.2.2(本体)●▼人感センサ付きスイッチボード●▼指向性チューブ●▼電池ボックス●▼マイクロUSBケーブル●▼学習指導案・ふり返りシート●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-17
S‐99 右肘イス/肘木なし ベース色:プライズウッドミディアム 675W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)S‐99 右肘イス/肘木なし ベース色:プライズウッドミディアム 675W750D750H グレージュオカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
45日以内出荷
グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
S‐99 右肘イス/肘木なし ベース色:プライズウッドミディアム 675W750D750H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)S‐99 右肘イス/肘木なし ベース色:プライズウッドミディアム 675W750D750H ダークブラウンオカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
45日以内出荷
ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×750×750グリーン購入法適合
iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [のぞき見防止] PGAiPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [のぞき見防止]PGA
1,998税込2,198
1個
予約販売
気になる視線を遮断するiPhone 16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
適合機種iPhone 16e/14/13/13 Pro質量(g)13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.33
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【SHARP シャープ】★プロジェクターPG-F212XPG-F310XPG-F312XPG-F320WPG-M20XPG-M25XXG-F210XXG-MB70XXR-1X【BOSE】★アンプFreeSpace DXA 2120 digital mixer/amplifierFreeSpace ZA 2120-HZFreeSpace ZA 2120-HZA Zone AmplifierFreeSpace ZA 2120-LZFreeSpace ZA 2120-LZA Zone AmplifierPowerMatch PM4250 / PM4250N power amplifierPowerMatch PM4500 power amplifierPowerMatch PM4500N power amplifierPowerMatch PM8250 power amplifierPowerMatch PM8250N power amplifierPowerMatch PM8500N configurable professional power amplifierPowerMatch PM8500パワーアンプPowerShare PS602 adaptable power amplifierPowerShare PS602P adaptable power amplifierPowerShare PS604 adaptable power amplifier★メモリーオーディオシステムQT-MPA10QT-MPA5★MD・オーディオ機器AD-PCR2AD-PCR3【LG電子】★ディスプレイ・モニター28MQ750-C【三菱電機】★ディスプレイLDT423HLDT423VLDT552VLDT701VRDT196SRDT201WDLRDT201WSRDT201WVRDT221WHRDT241WHRDT242WHRDT261WHRDT262WHなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
マグネットホルダ台 MBシリーズ カネテックマグネットホルダ台 MBシリーズカネテック
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
切替レバーの反対面(背面)も吸着可能です。
用途マグネットホルダ用主柱仕様取り付けネジ穴: マグネットホルダ用主柱、MB-PRW: 防水構造、MB-PRW: 防水構造、主柱適応タイプ: MB-PB・MB-PR・MB-PRW・MB-PG用寸法(mm)Φ12×176アズワン品番2-304-10
iPhone 16 Plus/15 Plus/15 Pro Max用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGAiPhone 16 Plus/15 Plus/15 Pro Max用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢]PGA
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
気になる視線を遮断するiPhone 16 Plus/15 Plus/15 Pro Max用 液晶保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 抗菌/抗ウイルス 液晶保護ガラス Dragontrail [のぞき見防止] PGAiPhone16e/14/13/13 Pro兼用 抗菌/抗ウイルス 液晶保護ガラス Dragontrail [のぞき見防止]PGA
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
抗菌、抗ウイルス仕様のiPhone 16e/14/13/13 Pro兼用 液晶保護ガラス のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。銀イオンの力で細菌などの増殖を99%抑制します。また、SIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠商品で高い安全性も特長です。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」を採用し、耐衝撃性に優れています。表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
適合機種iPhone 16e/14/13/13 Pro質量(g)13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×143×0.33
iPhone 13/13 Pro用 抗菌/抗ウイルス抗菌液晶保護ガラス 覗き見防止 PGAiPhone 13/13 Pro用 抗菌/抗ウイルス抗菌液晶保護ガラス 覗き見防止PGA
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
抗菌、抗ウイルス仕様のiPhone 13/13 Pro用 液晶保護ガラスの覗き見防止タイプです。 特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。 銀イオンの力で細菌などの増殖を99%抑制します。また、SIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠商品で高い安全性も特長です。 一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」を採用し、耐衝撃性に優れています。 表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。 保護ケースに干渉しにくい安心設計。 ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
適合機種iPhone 13/13 Pro特性ガラス、抗菌加工、のぞき見防止、耐衝撃、飛散防止、ラウンドエッジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×143×0.33質量(g)13
iPhone 16 Pro用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGAiPhone 16 Pro用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢]PGA
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
気になる視線を遮断するiPhone 16 Pro用 液晶保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
iPhone 16 Pro Max用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGAiPhone 16 Pro Max用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢]PGA
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
角割れを防ぐふたつの素材を使ったハイブリッド設計のiPhone 16 Pro Max用 液晶全面保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。液晶部はキズに強い高硬度ガラス、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から護ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
iPhone 16 Plus/15 Plus用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGAiPhone 16 Plus/15 Plus用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢]PGA
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
角割れを防ぐふたつの素材を使ったハイブリッド設計のiPhone 16 Plus/15 Plus用 液晶全面保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。液晶部はキズに強い高硬度ガラス、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から護ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
iPhone 16/15/15 Pro用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGAiPhone 16/15/15 Pro用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢]PGA
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
気になる視線を遮断するiPhone 16/15/15 Pro用 液晶保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
iPhone 16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGAiPhone 16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢]PGA
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
角割れを防ぐふたつの素材を使ったハイブリッド設計のiPhone 16 Pro用 液晶全面保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。液晶部はキズに強い高硬度ガラス、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から護ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
iPhone 16/15用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGAiPhone 16/15用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢]PGA
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
角割れを防ぐふたつの素材を使ったハイブリッド設計のiPhone 16/15用 液晶全面保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。液晶部はキズに強い高硬度ガラス、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から護ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
iPhone 13 mini用 抗菌/抗ウイルス液晶保護ガラス 覗き見防止 PGAiPhone 13 mini用 抗菌/抗ウイルス液晶保護ガラス 覗き見防止PGA
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
抗菌、抗ウイルス仕様のiPhone 13 mini用 液晶保護ガラスの覗き見防止タイプです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)とJIS規格に準拠した高い安全性で細菌、ウイルスの増殖を99%抑制します。 特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。 一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」を採用し、耐衝撃性に優れています。 表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。 保護ケースに干渉しにくい安心設計。 ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」に加え、ガラス自体に静電気を抑えホコリが付きにくい防埃加工を施し、簡単に貼れて綺麗に仕上がります。
適合機種iPhone 13 mini特性ガラス、抗菌加工、のぞき見防止、耐衝撃、飛散防止、ラウンドエッジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×128×0.33質量(g)7