カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 保管用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「mb-ps」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付モノタロウ(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック300kg用
マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテックマグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)カネテック(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
マグネットベース (小形) カネテックマグネットベース (小形)カネテック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6吸着力(N[kgf])300[30]仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可) カネテックハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)カネテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。アーム取付ねじ径M5×0.8仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5マグネット部寸法(mm)30×34×35
中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 棚受2本組モノタロウ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1組(2本)
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
微動金具付きハイロックミニベース カネテック微動金具付きハイロックミニベースカネテック
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
用途ピックテスターなどの測定に吸着力(N)294トラスコ品番828-1289全高(mm)204マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
上物一式 MBーPSL用 カネテック上物一式 MBーPSL用カネテック
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付モノタロウ(2件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
上物一式 カネテック上物一式カネテック
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 双福鋼器中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付双福鋼器
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
間口(mm)900グリーン購入法適合
中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 双福鋼器中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付双福鋼器
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
間口(mm)1800奥行(mm)620グリーン購入法適合
サイクリングソックス Pro SPECIALIS Yellow MB Wearサイクリングソックス Pro SPECIALIS YellowMB Wear
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。特徴プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。主な素材SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。- FIR放射- 血行促進- 耐摩耗性- UV-AとUV-Bの吸収- 断熱- 防臭Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
サイクリングソックス Pro SPECIALIS Blue MB Wearサイクリングソックス Pro SPECIALIS BlueMB Wear
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。特徴プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。主な素材SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。- FIR放射- 血行促進- 耐摩耗性- UV-AとUV-Bの吸収- 断熱- 防臭Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
サイクリングソックス Pro SPECIALIS Pink MB Wearサイクリングソックス Pro SPECIALIS PinkMB Wear
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。特徴プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。主な素材SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。- FIR放射- 血行促進- 耐摩耗性- UV-AとUV-Bの吸収- 断熱- 防臭Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
サイクリングソックス Pro SPECIALIS Green MB Wearサイクリングソックス Pro SPECIALIS GreenMB Wear
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。特徴プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。主な素材SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。- FIR放射- 血行促進- 耐摩耗性- UV-AとUV-Bの吸収- 断熱- 防臭Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
サイクリングソックス Sahara EVO White MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO WhiteMB Wear
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
典型的な夏の高温条件と、できるだけ靴と直接接触する必要がある人のために作られました。特徴市場で最も軽いサイクリングソックスとなるよう設計されており、中足骨部分(最も大きな推進力/圧力がかかる部分)にパッドを入れ、足全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを採用し、足首から上は異なるメッシュ部分で構築されているため、最大限の通気性と軽量性を保証します。履き口部分にシリコン糸を入れることで、長時間の使用や凹凸のある地面でも靴下がずり落ちるのを防ぎます。材料Q-SKIN は、紡糸工程で銀イオンを直接注入し、細菌の増殖を抑制して持続的な効果を発揮するポリアミド 6.6 繊維です。Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供します。日常の活動やスポーツ中に、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
構成94% ポリアミド (Q-Skin) 2% エラスタン 2% シリコン
サイクリングソックス Pro SPECIALIS Black MB Wearサイクリングソックス Pro SPECIALIS BlackMB Wear
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。特徴プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。主な素材SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。- FIR放射- 血行促進- 耐摩耗性- UV-AとUV-Bの吸収- 断熱- 防臭Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
らくらくガン用60MB・700B用PS(ピストンセット) 山本製作所らくらくガン用60MB・700B用PS(ピストンセット)山本製作所
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
らくらくガンのピストン部分のセットです。
付属品ピストン×1ヶ、ナット2種類×1ヶずつ、ワッシャ×2ヶ適合型番:60MB・700B危険物の類別非危険物
らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PS(ピストンセット) 山本製作所らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PS(ピストンセット)山本製作所
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
らくらくガンのピストン部分のセットです。
付属品ピストン×1ヶ、ナット3種類×1ヶずつ、ワッシャ×1ヶ適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MBPNBK(鍋屋バイテック会社)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
パーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
M5Stack Core2 v1.1 M5StackM5Stack Core2 v1.1M5Stack
10,980税込12,078
1台
当日出荷
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-D0WD-V3寸法(mm)54×54×16インターフェースIPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C内蔵RAM【PS】8MBメモリ容量(MB)【フラッシュ】16
M5StickC Plus2 M5StackM5StickC Plus2M5Stack
5,298税込5,828
1台
当日出荷
M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ MOTTERU国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオMOTTERU(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
付属品専用ポーチUSBType-AtoUSBType-Cケーブル保証書対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン定格出力USBType-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USBType-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W]バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)3.63保証期間2年間充電時間(時間)約6(付属のケーブル使用時)、約3.5(USBPowerDelivery充電の場合)USBポート数2個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBType-C:5V/3A、9V/2A[PD18W]動作温度範囲(℃)0~35充電端子Type-C給電端子Type-C
USB充電&同期ケーブル C-C BK カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C BKカシムラ
989税込1,088
1個
7日以内出荷
USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V3Aコネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス色(本体)ブラック転送速度(Mbps)480Mbps変換タイプオス - オス
Cガタトメワ アナヨウ24 BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ アナヨウ24BIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格アナヨウ24関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.76MB)図解NoMSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MBS2402 ギヤケース部品_No.13、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.16、MB2410M ギヤケース部品_No.16、MBS3302K ギヤケース部品_No.13、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.51、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.16、AB200-1 ギヤケース部品_No.13、MBS3302 ギヤケース部品_No.13、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.14、DB-S332 ギヤケース部品_No.13、BC2800 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.13、MB2400M ギヤケース部品_No.16、MC-P(JP) 本体部品_No.18、MSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MB2400K ギヤケース部品_No.16、BC1840L ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MC-PSJ 本体部品_No.21、MC-EJ 本体部品_No.18、BC2400 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MC-SJ 本体部品_No.18、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.16、DB-S242 ギヤケース部品_No.13、AB300-1 ギヤケース部品_No.16、BC1840U ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17