「mb16-10」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵ハードディスク 3.5インチ SkyHawk AI SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ SkyHawk AISEAGATE(シーゲイト)
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
SkyHawk AIは、人工知能 (AI) 搭載のNVR用に設計されたビデオ専用ドライブであり、エッジでの用途に適しています。
仕様●AIチャネル:32●AIリアルタイム取得イベント/秒:最大120●AIリアルタイム比較イベント/秒:最大96●HDカメラ対応:最大64●Rescueデータ・リカバリ・サービス(年数):3●RVセンサー:対応●スタンバイ/スリープ・モード、標準 (W):2025/01/01●ドライブ設計:空気●ロード/アンロード・サイクル:600000●奥行き(mm):146.99/5.787インチ●回復不能エラー発生率(最大)(回):10E15あたり1●記録技術:CMR●最大連続データ転送速度(MB/秒):245MB/秒●作業負荷率制限 (WRL):550●対応ドライブ・ベイ数:16以上●耐変色性:対応●電圧許容差 (12V):±10%●電圧許容差 (5V):±5%●動作時(ドライブ表示、最高℃):65●平均消費電力 (W):動作時:10.1●年間通電時間:8760●非動作時(周囲温度、最低℃):-40●標準モデル番号:ST10000VE001●平均起動時電流(12V、A):2●平均故障間隔 (MTBF、時間):2,000,000時間幅(mm)101.85/4.01インチ容量10TB高さ(mm)26.11/1.028インチ質量(g)720/1.587ポンドインターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)256保証期間限定保証:5平均消費電力(W)アイドル時:7.8RoHS指令(10物質対応)対応
ESPRIMO G6014/RX (i5/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO G6014/RX (i5/W11P64/OFなし)富士通
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
基本性能はそのままに省スペース設計を追求したシリーズ最小モデルシリーズ名:Gシリーズ(ウルトラスモール型)
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代、電波障害対策:VCCI Class B付属品USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル質量(kg)約0.9容量VRAM:メインメモリと共有消費電力(W)約6.8出力外部ディスプレイあり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1電源電源/周波数:ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz、入力コンセント:平行2Pアース付(2P変換プラグ添付)対応OSWindows 11 Pro 64bit定格電流(A)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×164.5×146.5(縦置時)、67.7×164.5×155.2(縦置用フット装着時)、横置可最大消費電力(W)ACアダプタ込み:約102(本体のみ約90)インターフェースマイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色使用温湿度範囲温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)使用CPUCore i5-13400T(クロック周波数:Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.00GHz、コア数/スレッド数:10コア(Pコア:6、Eコア:4)/16スレッド、ハイパー・スレッディング・テクノロジ:〇、キャッシュメモリ(CPU内蔵):20MB)スロット拡張メモリ:2(空き:1)記憶容量(GB)32(最大)/8(標準)チップセットインテル B660オーディオ機能チップセット内蔵+High Definition Audioコーデックキーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付無線通信方式Bluetooth V5.3準拠タッチパネル方式非搭載容量(GB)ストレージ:256ストレージ暗号化SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)LANRJ45×1
DAIV R4-I7G50WT-B MouseComputerDAIV R4-I7G50WT-BMouseComputer
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
モバイル性とパフォーマンスを両立した14型モバイルPC。写真編集・動画編集・CAD設計、幅広いクリエイティブ用途に対応。sRGB比 100%の広色域パネルを採用。
仕様●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●ストレージタイプ:NVMe SSD、M.2 PCIe Gen4 x4接続●外部ディスプレイ解像度:3840×2160●WWAN:なし●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー UHS-I対応●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ(電源コード含む)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック ×1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm])●ディスプレイ詳細:あり 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア●標準消費電力:5.34w●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●その他ソフト:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:DDR5-4800●VRAM容量:GDDR6 6GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.3×320.5×214.1mm●ライセンスOS:Windows11 Pro●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB3.1 Type-C、Thunderbolt 4●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分 / 30.5 / (A)●スリープ時消費電力:0.95w●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー (10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.90GHz / 24MB)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ本体質量(g)1410最大消費電力(W)150メモリー容量16GBディスプレイ14型解像度1920×1080使用CPUインテル Core i7-13620H プロセッサー (10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.90GHz / 24MB)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)OSWindows11 Pro 64bitキーボードあり 日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD500GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
141,800税込155,980
1台
翌日出荷から8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))本体質量(kg)約1.35~メモリー容量16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Proチップセットプロセッサー内蔵キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)オフィスソフトなし
HP ProBook 460 G11 Notebook PC (Core Ultra 7 155U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/16型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 460 G11 Notebook PC (Core Ultra 7 155U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/16型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
184,800税込203,280
1台
8日以内出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.84kg
仕様●エネルギー消費効率:12 区分23.6 kWh/年(AAA)●WWAN:なし●その他インターフェース:ネットワークポート(RJ45)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●ストレージ容量:512GB●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー155U (最大周波数 4.8GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 /スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●最大消費電力(W):45●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート×1●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●VCCI:対応●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください●本体サイズ(H×W×D):約10.9(前部)/17.0(後部)×359.4× 251.0(突起部含まず)mm●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ディスプレイサイズ:16型●メモリタイプ:16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR5-5600、最大32GB●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等電源HP 45W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(kg)約1.84~メモリー容量16GBディスプレイ16型解像度1920×1200ドット使用CPUCore Ultra 7スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクOSWindows 11 Proチップセットプロセッサー内蔵キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラフルHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C20Gbps signaling rate ( USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトなし
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
614,800税込676,280
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CD:DVD-ROM●CPU:Xeon E-2414●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●最大消費電力(W):481●リダンダンドパワー:なし●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●FD:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(標準):16000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):900GB●ホットスワップベイ(空/全):5/8備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●VCCI:対応 ClassA●HDD容量(標準):2400GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●CD:DVD-ROM●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●最大消費電力(W):481●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2400GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
131,800税込144,980
1台
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):8GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●最大消費電力:45W●WiMAX:なし●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●メインメモリ(標準):8GB●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●WWAN:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●対応SIMサイズ:なし電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~メモリー容量8GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080ドット使用CPUCore i5スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD WebカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
ガイカンウケカナグ BIGM(丸山製作所)ガイカンウケカナグBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
規格トソウナシ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB)図解NoMB2603ML チップソー 本体部品_No.9、MB2604MU 本体部品_No.9、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.9、BC2510 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、AC250H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2700RS(JP) 本体部品_No.9、MB251HU 本体部品_No.9、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KM26 2G 本体部品_No.18、MB132RU 本体部品_No.9、BC220H 本体部品_No.9、MB2601ML 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.10、AC250HL 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、AC254H-1 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、KFB-26 本体部品_No.15、MB2603ML 本体部品_No.9、ML23SLJ 本体部品_No.9、AC254H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2600RS(JP) 本体部品_No.10、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.9、MB2601MU 本体部品_No.9、AB300-1 本体部品_No.9、MB2603MU 本体部品_No.9、MB2603MU チップソー 本体部品_No.9、MB2600MU 本体部品_No.9、OS26KU 本体部品_No.9、MB2600TL26 本体部品_No.9、KM26 B 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.9、MB2400M TM24 本体部品_No.9、ML23SJ 本体部品_No.9、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB125RU 本体部品_No.9、MB301ESU 本体部品_No.9、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC2400 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、NK25D 本体部品_No.9、MB261ESU 本体部品_No.9、MC2601RS(JP) 本体部品_No.9、MB264MU 本体部品_No.16、JA251 本体部品_No.9、MB-220HU 本体部品_No.9、MB2603MG 本体部品_No.9
Cガタトメワ アナヨウ24 BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ アナヨウ24BIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格アナヨウ24関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.76MB)図解NoMSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MBS2402 ギヤケース部品_No.13、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.16、MB2410M ギヤケース部品_No.16、MBS3302K ギヤケース部品_No.13、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.51、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.16、AB200-1 ギヤケース部品_No.13、MBS3302 ギヤケース部品_No.13、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.14、DB-S332 ギヤケース部品_No.13、BC2800 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.13、MB2400M ギヤケース部品_No.16、MC-P(JP) 本体部品_No.18、MSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MB2400K ギヤケース部品_No.16、BC1840L ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MC-PSJ 本体部品_No.21、MC-EJ 本体部品_No.18、BC2400 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MC-SJ 本体部品_No.18、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.16、DB-S242 ギヤケース部品_No.13、AB300-1 ギヤケース部品_No.16、BC1840U ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M8X8関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.83MB)図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチューブBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
呼び10200Lスリツト関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.82MB)図解NoBC234SNL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、BC230MG 本体部品_No.10、BCG200C 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、GKB2611EL 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.25、KC26BL-1 本体部品_No.10、MLB2400L 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.16、ML23SLJ 本体部品_No.31、AC236SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.9、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、GKB2703L 本体部品_No.8、MB278L 本体部品_No.8、MB248EL 本体部品_No.8、BC264SG 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、MC2601RS(JP) 本体部品_No.20、JC233DXL 本体部品_No.17、MLB2700L 本体部品_No.8、BC233SL 本体部品_No.11、BC263SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11など
6カクボルト(+)W BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M6X8アプセツト関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.21MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.22MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.93MB)図解NoBC204S 本体部品_No.10、KC23NXL 本体部品_No.13、GKB2202EG 本体部品_No.16、MBC225G 本体部品_No.16、BK206 本体部品 6カクボルト(+)W_No.10、GKB2201EU 本体部品_No.12、BC232M 本体部品_No.10、MB228EL 本体部品_No.14、GKB2201L 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.13、KC23CSL 本体部品_No.11、KC23RX 本体部品_No.10、KC20A 本体部品_No.11、LBC233M-DX 本体部品_No.41、JC203DX 本体部品_No.10、MB229L 本体部品_No.14、BC203SN 本体部品_No.10、BK23AG 本体部品_No.11、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 6カクボルト(+)W_No.8、LBC233SL 本体部品_No.13、MB227VG 本体部品_No.16、MB227VLT 本体部品_No.14、KC23CS 本体部品_No.11、BC233SG 本体部品_No.15など
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
279税込307
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X20アプセツト関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.21MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.99MB)図解NoGKB2203U 本体部品_No.10、MB2600MU 本体部品_No.20、GKB2402U 本体部品_No.10、MBV2300 本体部品_No.20、BC23 BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.16、GKB2401EU 本体部品_No.10、GKB2403U 本体部品_No.10、BC20S-LP 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.10、MB2300U 本体部品_No.20、NKS24 本体部品_No.21、MBC225U 本体部品_No.22、MB2400M TM24 本体部品_No.19、HG2600 本体部品_No.19、AB300-1 本体部品_No.26、GB1001AG エンジン取付部品_No.3、GKB2400UT 本体部品_No.10、MB2300U-S 本体部品_No.20、BC2400 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.19、MB2460U 本体部品_No.22、GKB2402EU 本体部品_No.10、GKB2400U 本体部品_No.21、IS236 本体部品_No.8、GKB2202EU 本体部品_No.10など
Memory Card シュナイダーエレクトリックMemory Cardシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様併用可能製品:Modicon M340●Modicon M340 CPUメモリカード. すべてのModicon M340プロセッサには8 MB SD (Secure Digital)タイプのフラッシュメモリカードが付属されています。このメモリカードは、プログラム、シンボル、コメント、及び定数のバックアップ用です。重複及び読み出し(電源復帰時)操作は、システムによって自動的に管理されるため、ユーザーに透過的です。このカード(Schneider Electricによってフォーマットされ、各プロセッサに付属)は、交換部品BMXRMS008MP (147-657)として用意しています。BMXP342010 / 2020 / 2030プロセッサでは、BMXRMS008MPF (147-950)は16 MB及びBMXRMS128MPF (681-8719)は128 MBの追加のファイルストレージと標準Webサービス(Transparent ReadyクラスB10)を提供しています(TCP/IPポートが使用可能な場合)。RoHS指令(10物質対応)対応
Lexar SDカード LexarLexar SDカードLexar
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric PLC拡張モジュール シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC拡張モジュールシュナイダーエレクトリック
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
ツールセット TSB330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSB330TONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1セット(65点組)
9日以内出荷
インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数65差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
SDHCメモリーカード Team(チーム)SDHCメモリーカードTeam(チーム)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGEポータブルナビゲーションアダプターケーブルBRIDGE(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
エアーブリーザーMB型 増田製作所エアーブリーザーMB型増田製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(54件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
プッシュリベットクリップセット ModesプッシュリベットクリップセットModes(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(180個)
当日出荷
セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
mouse K7-I7G50BK-A MouseComputermouse K7-I7G50BK-AMouseComputer
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
17.3型フルHDノングレア液晶パネル採用GeForce RTX 2050を搭載見やすい大画面に高性能グラフィックス搭載。在宅ワークでも活躍するノートパソコン視認しやすいユニバーサルデザインフォント採用の文字と打ちやすいゆとりのキー配列Wi-Fi 6Eに対応。より安定した無線通信が可能に充電量を制御できるバッテリーマネージャーを搭載PCのパフォーマンス設定ができるMouse Control Center搭載
仕様●CPU詳細:Corei7-13620H プロセッサー ( 10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / 最大4.90GHz / 24MB )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:DDR4-3200●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:NVMe Gen4×4●ストレージ容量:500GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:17.3型●ディスプレイ詳細:あり 17.3型 液晶パネル (ノングレア / 60Hz対応 / アスペクト比16:9)●解像度:1920×1080●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 4GB●USB:背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/右側面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1/左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1、USB 2.0×1●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 ※WOL対応●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:あり 高精度タッチパッド●スピーカー:あり ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能)●インストールOS詳細:Windows11 Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):26×397.5×264.5 mm●本体重量:2540g●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 / 31.2 / (AA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H プロセッサー●最大消費電力:120W●標準消費電力:10W●スリープ時消費電力:1.19W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●無線LAN:Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●キーボード:あり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 1ゾーン設定対応RGB LED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)●Webカメラ:あり 前面:100万画素●ライセンスOS:Windows11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(本体):例外承認●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*6/WIoT22SS) 富士通RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*6/WIoT22SS)富士通
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)20TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ラック●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 BC-SATA、7.2krpm●HDD容量(最大):12000GB●CD:20000GB●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/04/10●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵●PCI(64Bit)(空/全):16MB●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0(x8)×2(0/2)、PCI-Express3.0(x4)×1(1/1)●RAIDアダプタ:E SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2(オンボード)、10GBASE-T×8(Quad port LANカード)●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:435.4[482.6(突起部含む)](W) × 558[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●電源:最大13kg [16.8kg(ラックレール含む)]●備考:500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は12000GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、8000GB(2000GB*4)となります。(HotSpareは2000GB*1)外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):507W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*4/WIoT22SS) 富士通RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*4/WIoT22SS)富士通
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)20TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが対象●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ラック●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 BC-SATA、7.2krpm●HDD容量(最大):8000GB●CD:20000GB●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/06/10●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵●PCI(64Bit)(空/全):16MB●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0(x8)×2(0/2)、PCI-Express3.0(x4)×1(1/1)●RAIDアダプタ:E SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2(オンボード)、10GBASE-T×8(Quad port LANカード)●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:435.4[482.6(突起部含む)](W) × 558[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●電源:最大13kg [16.8kg(ラックレール含む)]●備考:500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は8000GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、4000GB(2000GB*2)となります。(HotSpareは2000GB*1)外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):507W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*10/WIoT22SS) 富士通RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*10/WIoT22SS)富士通
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)20TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ラック●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 BC-SATA、7.2krpm●HDD容量(最大):20000GB●CD:20000GB●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:0/10●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵●PCI(64Bit)(空/全):16MB●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0(x8)×2(0/2)、PCI-Express3.0(x4)×1(1/1)●RAIDアダプタ:E SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2(オンボード)、10GBASE-T×8(Quad port LANカード)●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:435.4[482.6(突起部含む)](W) × 558[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●電源:最大13kg [16.8kg(ラックレール含む)]●備考:500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は20000GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、16000GB(2000GB*8)となります。(HotSpareは2000GB*1)外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):507W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P/O24HBD HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/256/11P/O24HBDHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●CPU詳細:適合/例外承認●チップセット:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(標準):プロセッサー内蔵●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):SO-DIMM DDR4-3200●ストレージタイプ:メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージ容量:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:1920×1080ドット●USB:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●有線LAN:SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1●PCI-Expressスロット:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●スピーカー:タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●インストールOS詳細:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●オフィスソフト:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):Office Home & Business 2024●本体重量:19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●電源:約1400g~●グリーン購入法:HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:対応中●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●TVチューナー:測定中●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●プロセッサーテクノロジー:規制の対象機器でない●最大消費電力:第14世代●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●無線LAN:HDMI 1.4bポート●WiMAX:Realtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:なし●Webカメラ:キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列●その他ソフト:720p HD Webカメラ●温湿度条件、最高動作高度:HP Support Assistant等●附属品:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●注意事項:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
240RG9 5-120U/14F/16/256/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)240RG9 5-120U/14F/16/256/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●CPU詳細:適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●チップセット:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(標準):プロセッサー内蔵●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):SO-DIMM DDR4-3200●ストレージタイプ:メモリへのアクセス、増設には対応しません●ストレージ容量:M.2 SSD(PCIe NVMe)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:1920×1080ドット●USB:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●有線LAN:SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1●PCI-Expressスロット:LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●スピーカー:タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク●インストールOS詳細:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●オフィスソフト:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:19.9×324×225.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm●電源:約1400g~●グリーン購入法:HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:対応中●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●TVチューナー:測定中●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●プロセッサーテクノロジー:規制の対象機器でない●最大消費電力:第14世代●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●無線LAN:HDMI 1.4bポート●WiMAX:Realtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:なし●Webカメラ:キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列●その他ソフト:720p HD Webカメラ●温湿度条件、最高動作高度:HP Support Assistant等●附属品:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●注意事項:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ThinkSystem ST250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
879,800税込967,780
1台
翌々日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SAS 10K 1.8TB(600×3)/DVD-RW/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:ACアダプター●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー型 / オプションにより5U●システムバスクロック:Intel C266●L2キャッシュ:4800MHz●メインメモリ(標準):12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SAS ホットスワップ 10000rpm●HDD容量(最大):1800GB●CD:122880GB●FD:あり DVD-RW x6/CD-RW x32●ストレージ・ベイ 5(空/全):なし●ホットスワップベイ(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:2.5型: 5/8 (オプションにより 13/16)●VRAM:Matrox G200●ディスクコントローラ:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:G:SATA/SAS●LAN:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●リダンダンドパワー:あり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)●その他バス:あり (標準/最大) 2/2●インストールOS:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●本体サイズ(H×W×D):Windows Server 2022 Standard プリインストール●本体重量:176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●梱包個数:最大: 15.81kg●電源:1梱包●備考:AC 100-240V/50-60Hz●グリーン購入法:システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●電波法備考:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:無線機器非搭載の為●電気用品安全法(備考):公衆回線に直接接続する機器ではない為
ThinkSystem ST250 V3Org(Xe/16/960G*3/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST250 V3Org(Xe/16/960G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
989,800税込1,088,780
1台
翌々日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SSD SATA 2.8TB(960×3)/DVD-RW/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー型 / オプションにより5U●システムバスクロック:Intel C266●L2キャッシュ:4800MHz●メインメモリ(標準):12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SSD SATA ホットスワップ●HDD容量(最大):2880GB●CD:122880GB●FD:あり DVD-RW x6/CD-RW x32●ストレージ・ベイ 5(空/全):なし●ホットスワップベイ(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:2.5型: 5/8 (オプションにより 13/16)●VRAM:Matrox G200●ディスクコントローラ:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:G:SATA/SAS●LAN:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●リダンダンドパワー:あり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)●その他バス:あり (標準/最大) 2/2●インストールOS:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●本体サイズ(H×W×D):Windows Server 2022 Standard プリインストール●本体重量:176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●梱包個数:最大: 15.81kg●電源:1梱包●備考:AC 100-240V/50-60Hz●グリーン購入法:システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●電波法備考:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:無線機器非搭載の為●電気用品安全法(備考):公衆回線に直接接続する機器ではない為
DellPro15Essential(i5/8/512/11P/1Y) Dell TechnologiesDellPro15Essential(i5/8/512/11P/1Y)Dell Technologies
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
アルミニウム筐体
仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):(8GB x 1)、 DDR5●ストレージタイプ:(空1/全2)●ストレージ容量:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●USB:1920×1080●有線LAN:USB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●スピーカー:あり タッチパッド●バッテリ:あり 内蔵スピーカー●インストールOS詳細:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm~17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●電源:アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グリーン購入法:65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 21.2●TVチューナー:対応●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●無線LAN:SDカードリーダー×1●WiMAX:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレスカード●Webカメラ:あり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)●ライセンスOS:あり●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
DellPro15Essential(i7/16/512/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellPro15Essential(i7/16/512/11P/HB/1Y)Dell Technologies
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
アルミニウム筐体
仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):第13世代 インテル Core i7-1355U (10コア、12スレッド、12MBキャッシュ、最大 5.00 GHz まで可能)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):(16GB x 1)、 DDR5●ストレージタイプ:(空1/全2)●ストレージ容量:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●USB:1920×1080●有線LAN:USB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●スピーカー:あり タッチパッド●バッテリ:あり 内蔵スピーカー●インストールOS詳細:4セル バッテリー 54Whr(内蔵)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)●本体重量:アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm~17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●電源:アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グリーン購入法:65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 21.2●TVチューナー:対応●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:第13世代 (Raptor Lake)Core i7●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●無線LAN:SDカードリーダー×1●WiMAX:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレスカード●Webカメラ:あり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)●ライセンスOS:あり●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
DellPro15Essential(i5/16/512/11P/1Y) Dell TechnologiesDellPro15Essential(i5/16/512/11P/1Y)Dell Technologies
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
アルミニウム筐体
仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):(16GB x 1)、 DDR5●ストレージタイプ:(空1/全2)●ストレージ容量:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●USB:1920×1080●有線LAN:USB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●スピーカー:あり タッチパッド●バッテリ:あり 内蔵スピーカー●インストールOS詳細:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm~17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●電源:アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グリーン購入法:65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 21.2●TVチューナー:対応●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●無線LAN:SDカードリーダー×1●WiMAX:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレスカード●Webカメラ:あり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)●ライセンスOS:あり●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y)Dell Technologies
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
アルミニウム筐体
仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):(16GB x 1)、 DDR5●ストレージタイプ:(空1/全2)●ストレージ容量:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●USB:1920×1080●有線LAN:USB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●スピーカー:あり タッチパッド●バッテリ:あり 内蔵スピーカー●インストールOS詳細:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)●本体重量:アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm~17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●電源:アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グリーン購入法:65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 21.2●TVチューナー:対応●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●無線LAN:SDカードリーダー×1●WiMAX:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレスカード●Webカメラ:あり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)●ライセンスOS:あり●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
DellPro15Essential(i7/16/512/11P/1Y) Dell TechnologiesDellPro15Essential(i7/16/512/11P/1Y)Dell Technologies
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
アルミニウム筐体
仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):第13世代 インテル Core i7-1355U (10コア、12スレッド、12MBキャッシュ、最大 5.00 GHz まで可能)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):(16GB x 1)、 DDR5●ストレージタイプ:(空1/全2)●ストレージ容量:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●USB:1920×1080●有線LAN:USB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●スピーカー:あり タッチパッド●バッテリ:あり 内蔵スピーカー●インストールOS詳細:4セル バッテリー 54Whr(内蔵)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm~17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●電源:アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グリーン購入法:65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 21.2●TVチューナー:対応●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:第13世代 (Raptor Lake)Core i7●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●無線LAN:SDカードリーダー×1●WiMAX:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレスカード●Webカメラ:あり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)●ライセンスOS:あり●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
DellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y)Dell Technologies
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
アルミニウム筐体
仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):(8GB x 1)、 DDR5●ストレージタイプ:(空1/全2)●ストレージ容量:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:15.6型●解像度:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●USB:1920×1080●有線LAN:USB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●スピーカー:あり タッチパッド●バッテリ:あり 内蔵スピーカー●インストールOS詳細:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)●本体重量:アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm~17.50 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:234.90mm●電源:アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グリーン購入法:65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 21.2●TVチューナー:対応●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●無線LAN:SDカードリーダー×1●WiMAX:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレスカード●Webカメラ:あり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)●ライセンスOS:あり●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
DellPro14Essential(C5/16/512/11P/1Y) Dell TechnologiesDellPro14Essential(C5/16/512/11P/1Y)Dell Technologies
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
プラスチック筐体
仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):シリーズ1 インテル Core 5 120U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.0GHz まで可能)●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:32GB●メモリスロット(空/全):(16GB x 1)、 DDR5●ストレージタイプ:(空1/全2)●ストレージ容量:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:あり 14インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nits、WVA/IPS ディスプレイ●USB:1920×1200●有線LAN:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●スピーカー:あり タッチパッド●バッテリ:あり 内蔵スピーカー●インストールOS詳細:4セル バッテリー 54Whr(内蔵)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:プラスチック筐体:高さ:16.90 mm~19.90 mm x 幅:314mm x 奥行き:226.15mm●電源:プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1540g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グリーン購入法:65W AC アダプター●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 25.5●TVチューナー:対応●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:シリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 5●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●無線LAN:SDカードリーダー×1●WiMAX:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレスカード●Webカメラ:あり 日本語 非バックライト Copilot キーボード●ライセンスOS:あり●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認