カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 保管用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「mb20b」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リステナー MB-20B2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20B2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様四国限定材質PP有効内寸(mm)472×314×295外寸(mm)522×363×309内寸(mm)486×328×303フタなしコンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-20B3.-2 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20B3.-2

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様西日本限定材質PP有効内寸(mm)472×314×295外寸(mm)522×363×309内寸(mm)486×328×303フタなしコンテナ種類メッシュ
  • リステナー MB-20B1.-5-3 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20B1.-5-3

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様東日本限定材質PP有効内寸(mm)472×314×295外寸(mm)522×363×309内寸(mm)486×328×303フタなしコンテナ種類メッシュ
  • USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム

    USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
  • USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコム

    USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • ロックタイベース オーム電機

    ロックタイベース

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強力両面テープ付きですぐに使える バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能 材質はナイロン製の一体成型品
    材質レオナPA66テープ種類ダブルタックテープ#535
  • T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(20パック×1000本)
    当日出荷
    T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
    用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。トラスコ品番119-4899材質本体:鉄足長(mm)13肩幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • リステナー MB-20BX2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リステナー MB-20BX2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様東日本限定材質PE有効内寸(mm)477×319×293外寸(mm)522×365×309内寸(mm)486×329×303フタなし圧縮荷重(N[kgf])14500[1480]コンテナ種類メッシュ
  • メッシュコンテナー リステナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    メッシュコンテナー リステナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
    用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
  • USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック エレコム

    USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック

    エレコム
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-microB)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやAC充電器に、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
    ブラック
  • Rc×Rc 給水管チーズ(クロムメッキ) エスコ

    Rc×Rc 給水管チーズ(クロムメッキ)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • USB2.0ケーブル C-microB 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-microB 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
    仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:48g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-48
  • USBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB3.0-A - USB3.0 Micro-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aオス-USB3.0 Micro-Bオス対応機種USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • ZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20) SMC

    ZP2_MB - ベロウパッド(ZP2-B20)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 耐圧マリンブルーホース 三洋化成

    耐圧マリンブルーホース

    三洋化成(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    規格750LI/O69.5図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
  • ドライブシャフトブーツー87203 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー87203

    丸一ゴム工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番04438-87223-000・B003-22-530・MB290455・04438-87F48・39241-01M00・04438-87706・39241-01M25・44119-50F20・B001-22-530・04438-87220-000・04438-87F05-000・04430-87220・04438-87521-000・04438-87704-000・44333-SC2-003・04438-87701-000・39241-41B27・39241-01B25・A034-25-530・FS20メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI