487件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタ
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C 歯数比1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品
RoHS
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度HRC50 ~ 60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)マグネットバー
エコ商品、RoHS
用紙サイズより、ほどよく長めでしっかり留まります。
材質再生ABS樹脂 ライトグレー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)320×15×7 保持枚数A3判PPC用紙で7枚程度 アズワン品番64-8245-97 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
509 税込560
5日以内出荷

ポップした穀物を固めたインコの食べるおもちゃです。かじることでくちばしの伸びすぎ防止やストレス解消に役立ちます。骨格の健康維持にカルシウム配合。
成分(保証成分)粗たん白質5.4%以上、粗脂肪0.9%以上、粗繊維0.8%、粗灰分0.5%以下、水分8.4%以下 セット内容専用クリップ カロリー(kcal)約310/100g 原材料(成分)粟、エゴマ、水あめ 対象動物セキセイ・ボタン・オカメ・中型インコなど
1箱(4本)
299 税込329
4日以内出荷

完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)完成マイタ
追加工せずに使用できる完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

黒板等を傷つけない、マグネットバーです。特殊強力ゴムを使用している為、磁力が強力です。
用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等。 材質カバー;塩化ビニール 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×15×7 入数2本
1セット(2本)
469 税込516
翌々日出荷

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)マグネットバー
エコ商品、RoHS
用紙サイズより、ほどよく長めでしっかりと留まります。
材質再生ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
559 税込615
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





























関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20