カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(448)
- 自動車純正部品(78)
- 農業機械(19)
- 測定用品(16)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- トラック純正部品(4)
- 測定関連サービス(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(389)
- ミツビシ(78)
- SMC(64)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- 三菱電機(12)
- CKD(4)
- PGA(4)
- 三菱ふそう(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 丸一ゴム工業(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- マキテック(2)
- ミヤコ自動車(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- アイセル(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mb3-25」の検索結果

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
メカロック MBタイプ
アイセル¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から24日以内出荷高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
...