カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- メカニカル部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(389)
- ミツビシ(78)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- 三菱電機(12)
- CKD(4)
- PGA(4)
- 三菱ふそう(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 丸一ゴム工業(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- マキテック(2)
- ミヤコ自動車(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- アイセル(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「mb3-25」の検索結果

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB32
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)32
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32-5~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB32
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB32
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB32)
SMC¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷から19日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB32)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-505)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)505作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-590)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)590作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-565)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)565作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-560)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)560作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-500
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個12日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-55
SMC¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷仕様(-XC72) オートスイッチ用磁石内蔵不可ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ MGGMB3
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-520
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷仕様(-XC35) コイルスクレーパ付ストローク(mm)520作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ (MGGMB32-5~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB32-~)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32