カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
- トラック純正部品(67)
- 農業機械(15)
- 自動車純正部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 建築金物(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(287)
- 三菱ふそう(77)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- CIO(4)
- M5Stack(4)
- FSP(3)
- エスコ(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- CKD(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オチアイ(2)
- 三栄精機製作所(2)
- MICROCHIP(2)
- セムコーポレーション(2)
- SMC(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mb4-20」の検索結果

クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
ミスター・ツールバッグ
リングスター(17件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力! 外ポケット7個 内ポケット12個 ショルダーベルト付属用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可材質高品質ポリエステル主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等にコーティングPVC加工入数12
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
PPBG420 用 PPバック
セムコーポレーション¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。Pentair製PPBG420フィルターエレメントの代替品となります。用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG420用材質PP長さ(mm)460直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(39本)翌日出荷から翌々日出荷入数:39本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
PPBG420 用 PPバック
セムコーポレーション¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。※Pentair製PPBG420フィルターエレメントの代替品となります。用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など適合機種PPBG420用材質PP長さ(mm)460直径(Φmm)102最高使用温度(℃)90
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥220税込¥2421袋(4本)翌々日出荷入数:4本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目