カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb4-30」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG

    六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ

    MYG(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
  • MBミシンベルト 三ツ星ベルト

    MBミシンベルト

    三ツ星ベルト(85件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
    タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
  • IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJ

    IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM

    IIJ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
  • 曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品) オチアイ

    曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品)

    オチアイ(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(34個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類曲げワッシャー表面処理ACP
  • 曲げワッシャー(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    曲げワッシャー(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    6,098税込6,708
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    種類曲げワッシャー表面処理ACP
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
  • SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L REPSOL

    SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L

    REPSOL
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SMARTER(スマーターレンジ 2輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)

    高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

    SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
    付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • モータブレーカ MB 河村電器産業

    モータブレーカ MB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
  • 分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
  • 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)

    高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 カシムラ

    スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182

    カシムラ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
    仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)360°/(垂直)270°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)可動範囲(水平)355°/(垂直)108°アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
  • スマートホームカメラ KJ-181 カシムラ

    スマートホームカメラ KJ-181

    カシムラ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
    付属品USBケーブル(約1m)仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)80電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)135°/(垂直)85°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 SanDisk(サンディスク)

    Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2

    SanDisk(サンディスク)
    5,898税込6,488
    1枚
    6日以内出荷
    高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。
    仕様【SDカード】無しSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS1(U3)ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDXCカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンプレッサー CoolingDoor

    コンプレッサー

    CoolingDoor
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    社外新品コンプレッサー クラッチ・Oリング付き コアの返却は不要です。
  • 思い出ビデオ変換レコーダー1 ラトックシステム

    思い出ビデオ変換レコーダー1

    ラトックシステム
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。3インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
    仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、 長押し(約3秒以上):電源オン、長押し(約8秒以上):電源オフ●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:非搭載●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUT端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:3インチ/640×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには約60MBの容量が必要です。●録画ビットレート:4/6/8/10Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:30fps●録画最大容量(制限容量):1ファイルあたり4GB、もしくは4時間まで(FAT32)、1ファイルあたり16GB、もしくは4時間まで(exFAT/NTFS)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)、1920×1080(フルHD)●録音ビットレート:128/192/320kbps●録音フォーマット:MP3●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、リモコン、USB-ACアダプター(5V/1A) /USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグ)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約126外形寸法(mm)約143×60×27(突起部含まず)消費電流(A)0.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LEDOUT:HDMI出力時に点灯(青)、SD:microSDカード認識時に、点灯(青)、USB:USBメモリー認識時に点灯(青)出力端子HDMI:1920×1080/60Hz、AUX OUT(3.5mmミニ/LINE OUT)※音声のみ
  • SDXCカード 64GB Class10 UHS-I U1 A1 V30 Gigastone

    SDXCカード 64GB Class10 UHS-I U1 A1 V30

    Gigastone
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    64GB。class10。SDXC。V30。U3。UHS-I。A1。アプリケーションパフォーマンス(A1スペック)。4K。Full HD。最大読み取り速度100MB/s。カードの安全装置あり。大切なデータを上書きしないようにロックできる。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。SDカードの特徴。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。Full HD写真対応。fullHD撮影対応。日本国内サポート。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン。ドローン撮影対応。スマートフォンやタブレットでのスムーズなアプリケーション使用に互換性の高いA1グレード
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    27,980税込30,778
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2 SanDisk(サンディスク)

    Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2

    SanDisk(サンディスク)
    7,398税込8,138
    1枚
    6日以内出荷
    プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。
    仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30
  • Extreme GO SDカード UHS1(U3)Class10 SanDisk(サンディスク)

    Extreme GO SDカード UHS1(U3)Class10

    SanDisk(サンディスク)
    4,798税込5,278
    1枚
    6日以内出荷
    高速性能と優れた耐久性を兼ね備えた、写真・動画撮影向けの高性能SDカードです。ミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラでの連写撮影や4K UHD動画撮影に対応し、大切な瞬間を高速かつ安定して記録できます。32~512GBまでの大容量モデルをラインアップ。高解像度写真や4K動画を大量に保存でき、長時間の撮影にも最適です。UHS-I U3およびV30規格に対応。4K UHD動画や高画質写真の撮影でも安定した書き込み性能を発揮し、フレーム落ちを防ぎます。最大読込速度230MB/秒、最大書込速度150MB/秒の高速性能を実現。撮影後のデータ転送時間を短縮し、編集作業もスムーズに行えます。スポーツ、運動会、野鳥撮影、連写撮影などにおすすめです。
    基本スピードUHS-I、V30
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,198税込6,818
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • microSDXCメモリーカード UHS-I U3 シリコンパワー(Silicon Power)

    microSDXCメモリーカード UHS-I U3

    シリコンパワー(Silicon Power)
    4,798税込5,278
    1枚
    5日以内出荷
    4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
    付属品SD変換アダプタ種類マイクロSDXCメモリーカードメモリー容量64GB動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s書込速度(MB/s)80SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス3
  • 24 LATEO ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    24 LATEO ラテオ

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    スタンダードの域を超えたスタンダードモデル。飛距離と操作性を大幅に磨き上げたシーバスベイトロッド。【86MLB-4 】仕舞のコンパクトな4ピースモデル。運河や都市型河川のおかっぱりを中心に活躍するショートモデル。小・中型のプラグや、20g前後のバイブレーション、ワームにも対応。シーバスやクロダイ、ライトロックフィッシュなどに最適。【93MB-4 】仕舞のコンパクトな4ピースモデル。河川の下流域から河口、汽水湖、干潟などの大場所の攻略に最適なロングモデル。中・大型ミノーやウェイク系のプラグ、30gを超えるバイブレーションなどを遠投し、リトリーブして探るスタイルに最適。
    継数(本)4
  • Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1 SanDisk(サンディスク)

    Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1

    SanDisk(サンディスク)
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。
    仕様【SDカード】無し基本スピードU3、V30書込速度60MB/s読込速度最大100MB/sまで容量(GB)32
  • Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1 SanDisk(サンディスク)

    Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1

    SanDisk(サンディスク)
    6,698税込7,368
    1枚
    6日以内出荷
    プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。
    仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30書込速度90MB/s読込速度最大100MB/sまで容量(GB)32
  • ツイストシリンダ コガネイ

    ツイストシリンダ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
    作動方式複動形
  • SDXCカード 256GB Class10 UHS-I U1 A1 V30 Gigastone

    SDXCカード 256GB Class10 UHS-I U1 A1 V30

    Gigastone
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    256GB。class10。SDXC。V30。U3。UHS-I。A1。アプリケーションパフォーマンス(A1スペック)。4K。Full HD。最大読み取り速度100MB/s。カードの安全装置あり。大切なデータを上書きしないようにロックできる。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。SDカードの特徴。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。Full HD写真対応。4K写真対応。fullHD撮影対応。4K撮影対応。日本国内サポート。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン。ドローン撮影対応。スマートフォンやタブレットでのスムーズなアプリケーション使用に互換性の高いA1グレード
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)

    ケルヒャー
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    規格WB92-415図解NoMSJ15L-125 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.10、JHC26U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、GKB2403L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.9、MB249L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.9、BC230RS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.9、BCG200C エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ガスケット_No.9、MB248EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.9、MS5901D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MB2460L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.9、JHC30DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.4、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.9、BC231RSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.9、GKB2703U エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.6、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 オイルシール_No.11、MB2605MU エンジン クランクケースシステム部品_No.4、MB2605ML エンジン クランクケースシステム部品_No.4、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.6、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2304MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6など
  • クランクシャフトCOMP BIGM(丸山製作所)

    クランクシャフトCOMP

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    規格2,3フクム図解NoAS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクシヤフトCOMP_No.30、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクシヤフトCOMP_No.26、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 クランクシヤフトCOMP_No.4、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.4、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクシヤフトCOMP_No.30、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.4、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26など
  • DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y) Dell Technologies

    DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y)

    Dell Technologies
    539,800税込593,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●グラフィックコントローラ:NVIDIA A1000、 8 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):128GB●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 63●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●ライセンスOS:Windows 11 Pro本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD有線LANRJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応)オフィスソフトなし
  • ニードルバルブ BIGM(丸山製作所)

    ニードルバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニードルバルブ図解NoMB2013MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.13、MB2605MU エンジン キャブレタシステム部品_No.8、MB2603MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、MB2303ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MB2303MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB234MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.8、MB2603MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、MB2605ML エンジン キャブレタシステム部品_No.8、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、MB264MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、MB2303MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2603ML チップソー エンジン キャブレタなど
  • HyperDrive Next Dual 4K HDMI 10 Port USB-C ハブ For M1, M2, and M3 MacBooks HYPER

    HyperDrive Next Dual 4K HDMI 10 Port USB-C ハブ For M1, M2, and M3 MacBooks

    HYPER
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。合計5つのデータ通信可能なUSB-C / Aポート、SD / microSDカードスロット、音声入出力が可能な3.5mmオーディオジャック、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。
    質量(g)208保証期間1年間サイズ(mm)125 ×67 × 17素材85%リサイクルプラスティックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel), MacBook OS 10.15以降、Windows PC(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)、Chromebook(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)出力ポートHDMI (4K60Hz)、HDMI (4K30Hz)、USB-C (5Gbps)、USB-A (5Gbps) ×2、SD (UHS-I 104 MB/s)、microSD (UHS-I 104 MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (100W PD)