カテゴリ

  • 農業機械(4,568)
  • 切削工具(40)
  • 清掃用品(35)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 作業工具(8)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「mb45」の検索結果

4,752件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドマグネットソケットビット MB45D ベッセル

    スライドマグネットソケットビット MB45D

    ベッセル
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    全長(mm)100呼称MB45D刃先マグネットあり
  • ソケットビット(マグネット圧入式) MB45 ベッセル

    ソケットビット(マグネット圧入式) MB45

    ベッセル
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
    用途六角頭ドリルネジ全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • サイドマグネット式 ソケットビット MB45S ベッセル

    サイドマグネット式 ソケットビット MB45S

    ベッセル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    全長(mm)100呼称MB45S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • 新汎用カッタ MB45 京セラ

    新汎用カッタ MB45

    京セラ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷
  • 新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ 京セラ

    新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ

    京セラ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
    用途フライス加工用。
  • 新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・コースピッチ) 京セラ

    新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・コースピッチ)

    京セラ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
    用途フライス加工用。
  • 新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・クロスピッチ) 京セラ

    新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・クロスピッチ)

    京セラ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
    用途フライス加工用。
  • 新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・コースピッチ) 京セラ

    新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・コースピッチ)

    京セラ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
    用途フライス加工用。
  • 新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ) 京セラ

    新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ)

    京セラ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
    用途フライス加工用。
  • 新汎用カッタMB45用チップ SNMU (汎用) 京セラ

    新汎用カッタMB45用チップ SNMU (汎用)

    京セラ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    新汎用カッタMB45用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • 新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・エキストラクロスピッチ) 京セラ

    新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・エキストラクロスピッチ)

    京セラ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷
    高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
    用途フライス加工用。
  • 新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・エキストラクロスピッチ) 京セラ

    新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・エキストラクロスピッチ)

    京セラ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
    用途フライス加工用。
  • 新汎用カッタMB45用チップ SNEU (汎用) 京セラ

    新汎用カッタMB45用チップ SNEU (汎用)

    京セラ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    新汎用カッタMB45用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • 新汎用カッタMB45用チップ SNEU (低抵抗) 京セラ

    新汎用カッタMB45用チップ SNEU (低抵抗)

    京セラ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    新汎用カッタMB45用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • 新汎用カッタMB45用チップ SNMU (刃先強化型) 京セラ

    新汎用カッタMB45用チップ SNMU (刃先強化型)

    京セラ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    新汎用カッタMB45用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • 新汎用カッタMB45用チップ SNEU (ワイパーチップ) 京セラ

    新汎用カッタMB45用チップ SNEU (ワイパーチップ)

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    新汎用カッタMB45用チップです。
    用途フライス加工用。
  • 新汎用カッタMB45用チップ SNEU (アルミ・非鉄金属用) 京セラ

    新汎用カッタMB45用チップ SNEU (アルミ・非鉄金属用)

    京セラ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    新汎用カッタMB45用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1369件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • グロメットB型 栃木屋

    グロメットB型

    栃木屋(43件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
    用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • MBミシンベルト 三ツ星ベルト

    MBミシンベルト

    三ツ星ベルト(85件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
    タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 内装用木工ビス TRUSCO

    内装用木工ビス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(35本)
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
    用途主に木材に使用。内装に最適。仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 伸縮マルチバンド TRUSCO
    ブラック
    ホワイト

    伸縮マルチバンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1セット(2本)
    当日出荷
    マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
    用途簡易結束用として。幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
  • ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライ

    ラチェットバックル 黒 エンドレス形

    シライ(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • マーキングプレート『マー坊』 マイゾックス

    マーキングプレート『マー坊』

    マイゾックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。
    仕様マー坊アルファベット2文字の意味(KA)クロソイド曲線始点(KE)クロソイド曲線終点(BC)円曲線始点(EC)円曲線終点(IP)交会点(MC)曲線の中点材質ポリプロピレン
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm

    アルファ技研
    ¥789税込¥868
    1本
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
  • IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJ

    IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM

    IIJ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
  • ミスター・ツールバッグ リングスター

    ミスター・ツールバッグ

    リングスター(7件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    移動に便利な2WAYショルダー付。数秒で立体感(組立て)OK。出し入れしやすいフルオープンタイプ。収納に便利な9個のポケット付。しわになりにくく、型崩れを防ぎます。丈夫な5方向補強材入り。使用しないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。
    用途前面プロ仕様、多機能ポケットを配置仕様外6個内3個ポケット付き、ショルダー付トラスコ品番491-9246材質補強材:エストロン、内装クッション:発泡ポリエチレン質量(kg)1.15材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×200×300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×200×300入数12外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)200
  • スカイ・マイクロウォッシャー替布 セイワ

    スカイ・マイクロウォッシャー替布

    セイワ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    スカイ・マイクロウォッシャー用スペア(交換用)替布です。 抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えたガラス用替布です。 マイクロファイバー製。
    用途業務用ガラス洗浄用品材質マイクロファイバー色グレー繰り返し・詰め替え対応
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • マーキングプレート マー坊 マイゾックス

    マーキングプレート マー坊

    マイゾックス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。 曲面マーキングも自在。 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。
    用途測点No.等のマーキング材質ポリプロピレン寸法(mm)270×440
  • ランバスメッシュ用補強棒 450mm用 光

    ランバスメッシュ用補強棒 450mm用

    光
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    インテリアに調和するランバスメッシュ用の補強棒です。W450サイズのランバスメッシュに使用できます。
    用途ランバスメッシュ用トラスコ品番679-8599材質アルミ長さ(mm)450厚さ(mm)6mmΦ品名補強棒 450MM
  • 真鍮南京錠 84MB 同番 ABUS

    真鍮南京錠 84MB 同番

    ABUS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
  • ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(45°) 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    仕様インチサイズ形状オフセット曲り角度(柄部)45°
  • マグネット入りソケットビット ベッセル

    マグネット入りソケットビット

    ベッセル
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
  • スーパーラック用ネットパネル TRUSCO

    スーパーラック用ネットパネル

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    スーパーラック用パネル
    材質スチール(粉体塗装)奥行(mm)25間口(mm)900色(本体)ホワイト
  • メカロック MBタイプ アイセル

    メカロック MBタイプ

    アイセル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース フリーベースタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース フリーベースタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
  • メーター板 東京富士商会

    メーター板

    東京富士商会
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    4日以内出荷
...
fb4515特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fb4515