カテゴリ
- バイク純正部品(215)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 自動車純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ELPA(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- NEC(2)
- NTB(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SEGGER(1)
- SMC(59)
- エスコ(2)
- オチアイ(2)
- オリエンタルモーター(4)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(215)
- ミツビシ(4)
- ミヤコ自動車(2)
- 三信化工(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 玉川窯業(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mb630」の検索結果

ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ミツビシ
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(10本)翌日出荷入数:10本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)30ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥200税込¥2201袋翌々日出荷並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出