カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- NEC(2)
- ミヤコ自動車(2)
- オチアイ(2)
- ELPA(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NTB(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 三信化工(1)
- Modes(1)
- メディアカバーマーケット(1)
サービス分類
「mb630」の検索結果

ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ミツビシ
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から8日以内出荷盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
液晶保護フィルム マウス m-Book MB-K630X 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book MB-K630X取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付き
ELPA(2件のレビュー)¥2,564税込¥2,8201個当日出荷雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状L型雷ガードあり耐トラッキングあり
iStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・4TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー)
NEC¥599,800税込¥659,7801台翌日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証)
NEC¥849,800税込¥934,7801台翌々日出荷インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
ドライブシャフトブーツ F001-
丸一ゴム工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷主な適合純正品番8-94363-547-0・F003-22-530A・28023-AA081・44118-64B10・MB297351・F003-22-630A・F005-22-530A・28023-TA060・8-94387-664-0・MB526057・04438-87709-000・F024-22-630A・44118-53B10・04438-87119・F061-22-530A・72322-2090・F004-22-630A・F025-22-630・8-94153-133-0・F003-22-630B・44118メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU、SUZUKI
フィンガーガード
オリエンタルモーター¥799税込¥8791個7日以内出荷から36日以内出荷運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。用途ブロワ用種別ファンガード材質/仕上樹脂/クロームメッキ
6カクナット M4 2シユ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M42シユ図解NoMS410RCL-2K 希望付属品部品_No.32、R50-5 本体部品_No.31、MK41EC-2 希望付属品部品_No.28、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.41、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.41、R50-4 本体部品_No.31、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MS650RC-2K RC装置部品_No.13、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.20、MS410ENR-S 希望付属品部品_No.31、KBM-501D ブーム受け部品_No.37、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.20、MS030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.21、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.33、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.32、DB265SP 2G エンジン キャブレタなど