カテゴリ

  • 農業機械(44)
  • 自動車補修部品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 保管用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「mb65」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナプロジェクトペーパー 5ミリ方眼オキナ(7件のレビュー)
299税込329
1冊(100枚)
当日出荷
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
パイプカッター ミヤコパイプカッターミヤコ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~50適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
65000用 メッシュポケット B&W65000用 メッシュポケットB&W
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6163セット内容取付用ビス8本適合本体6500質量(kg)0.35材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
新まんが標識 MBシリーズ トーグ安全工業新まんが標識 MBシリーズトーグ安全工業
819税込901
1枚
4日以内出荷
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600
メカロック MBタイプ アイセルメカロック MBタイプアイセル
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げワッシャー(ステンレス)(小箱) オチアイ曲げワッシャー(ステンレス)(小箱)オチアイ
6,198税込6,818
1箱(1000個)
翌々日出荷
種類曲げワッシャー
6.5x125mm 平タガネ エスコ6.5x125mm 平タガネエスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
全長(mm)125刃幅(mm)6.5エスコ品番EA572MB-6.5材質クロムバナジウム鋼
STMシリーズ ガイド付シリンダ CKDSTMシリーズ ガイド付シリンダCKD
11,937税込13,131
1個
当日出荷から38日以内出荷
M 5  x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコM 5 x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-65
天水 三信化工天水三信化工
869税込956
1個
5日以内出荷
材質メラミン寸法(mm)110×43ふる里容量(mL)200電子レンジ×食器洗浄機
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
オーシャンウィップ イカメタル オーパデザインオーシャンウィップ イカメタルオーパデザイン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
イカメタルのエントリーモデルとして開発したオーシャンウィップイカメタルシリーズの、一番柔軟なモデル。柔軟ながらも汎用性が高く、派手な動きを嫌う冬場のヤリイカメタルにもおすすめです。波やウネリの影響を抑えて自然にスッテを漂わせる調子としてソリッド部分を長めに設定。荒れ気味の状況で、スッテの不要な動きを抑えたい場合に竿任せにすることが可能です。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップ破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。誘いからのロングステイで待つ時に、特に使い易いモデルです。
用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。その他【ライン(MAX)】PE0.8品番OWIM-B65N ナチュラル全長(cm)195自重(g)100継数(本)2仕舞(cm)101ウエイトMAX20号
オーシャンウィップ イカメタル オーパデザインオーシャンウィップ イカメタルオーパデザイン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
イカメタルのエントリーモデルとして開発したオーシャンウィップイカメタルシリーズの、一般的な硬さのモデル。ソリッド部分を調整する事で、より仕掛を動かしやすくなり、誘いやアワセが決まりやすくなりました。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップ破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。シリーズ中最も汎用性が高く、20号のメタルを使用した場合に仕掛けを動かしやすい調子です。
用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。その他【ライン(MAX)】PE0.8品番OWIM-B65A オールレンジ全長(cm)195自重(g)92継数(本)2仕舞(cm)101ウエイトMAX30号
AMD Ryzen 5 7600 with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 6コア/12スレッド 38MB 65W 100-100001015BOX AMDAMD Ryzen 5 7600 with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 6コア/12スレッド 38MB 65W 100-100001015BOXAMD
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
このオーバークロック可能なプロセッサーは、激しいゲーミング向けに構築されており、ロープロファイルの AMD Wraith Stealth クーラーが付属しています。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)6MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)6(GPU)2スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大5.1GHz【ベース】3.8GHz最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOF AMDAMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOFAMD
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー。AM4マザーボードに対応。TDP(熱設計電力)65W。1440Pゲーミングに最適な高性能モデル
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)4MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)8スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大4.6GHz【ベース】3.4GHz最大動作温度(℃)90
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(653件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から翌々日出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ラジエタードレーンコック OHNO(大野ゴム工業)ラジエタードレーンコックOHNO(大野ゴム工業)(150件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
SCOOTER IRCSCOOTERIRC(82件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から13日以内出荷
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー) キオクシア(KIOXIA)高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー)キオクシア(KIOXIA)
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
監視カメラやドライブレコーダー、その他ビデオ録画などに適した高耐久のmicroSDカード
タイプHIGH ENDURANCEインターフェイスmicroSDXC転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64GB書込速度(MB/s)最大65SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I Class1ビデオスピードクラスV30
Oリング INAX(LIXIL)OリングINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
プラスチックノズル 山本製作所プラスチックノズル山本製作所
139税込153
1個
当日出荷
適合YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900材質プラスチック危険物の類別非危険物
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
CFカード1000倍速 TRANSCEND(トランセンド)CFカード1000倍速TRANSCEND(トランセンド)
38,980税込42,878
1枚
当日出荷から14日以内出荷
最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)3.3~5読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年
ラジエタードレーンコック OHNO(大野ゴム工業)ラジエタードレーンコックOHNO(大野ゴム工業)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ストレーナー INAX(LIXIL)ストレーナーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラジエターコック SUNラジエターコックSUN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌日出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツー07111 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー07111丸一ゴム工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカードGigastone
22,980税込25,278
1枚
当日出荷
長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付)ミヤナガ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など