カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「mb813594」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MB17)ダンパ,フロント サスペンション ストラット ミツビシ

    (MB17)ダンパ,フロント サスペンション ストラット

    ミツビシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ライト 自転車用 防雨 モノタロウ

    ライト 自転車用 防雨

    モノタロウ(261件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
    用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • (MB33)クリップ,ヒータ コントロール エクイプメント ミツビシ

    (MB33)クリップ,ヒータ コントロール エクイプメント

    ミツビシ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • (MR13)NECK,F/FLR ミツビシ

    (MR13)NECK,F/FLR

    ミツビシ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • (MR11)LINK K,DMPR ミツビシ

    (MR11)LINK K,DMPR

    ミツビシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 防雨スリムサイクルライト 旭電機化成

    防雨スリムサイクルライト

    旭電機化成(41件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
    仕様防水性(防雨形3級)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)400取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8明るさ(Lm)24発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • ヘックスめがねレンチ セット KTC

    ヘックスめがねレンチ セット

    KTC(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(4本組)
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    トラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)形状オフセット質量(g)330
  • ヘックスめがねレンチ KTC

    ヘックスめがねレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    形状オフセット
  • 3LEDライト SLIM防水 CAPTAIN STAG

    3LEDライト SLIM防水

    CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
    材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)光源高輝度ホワイトLED3個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)40
  • LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL147

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
  • 45°×6°ロングめがねレンチ KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ

    KTC(68件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
  • LEDスポーツライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポーツライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
    寸法(mm)47×98×36ブラック質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む)電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • LEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライト LEGGREZZA SPORTS

    LEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライト

    LEGGREZZA SPORTS
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
    ブラック質量(g)55バッテリー単三電池2本(別売)連続点灯時間(時間)17-23(連続点滅時間45-55)適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
  • USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き トライメイト

    USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
    用途夜間のサイクリングに寸法(mm)40×115×45質量(g)110インターフェースmicro-B点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュバッテリー容量(mAh)2000発電方式太陽光/USB連続点灯時間(時間)約3
  • ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブレンチ (E型)

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    ストレートタイプ
    形状ストレート
  • (MB43)モータ,オート ヒータ コントロール ミツビシ

    (MB43)モータ,オート ヒータ コントロール

    ミツビシ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • メガネレンチ 両口 セット モノタロウ

    メガネレンチ 両口 セット

    モノタロウ(144件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
  • メガネレンチセット KTC

    メガネレンチセット

    KTC(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
  • (MR31)ヒーターレジスタ ミツビシ

    (MR31)ヒーターレジスタ

    ミツビシ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷