カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「mbr-150」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
刃数4枚ねじれ角(°)30
VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。 Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました
用途被削材:耐熱合金刃数2枚全長(mm)60表面処理N系コーティングシャンク径(mm)6
先曲ラジオペンチ モノタロウ先曲ラジオペンチモノタロウ(23件のレビュー)
858税込944
1本
当日出荷
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160先端先曲がり材質S55C質量(g)141最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
マニホールド(ブランチ) コーヨーマニホールド(ブランチ)コーヨー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M) 三菱マテリアル銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M)三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬