カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)

「mbt-16」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(2本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
グリップアンカー M16X60mm TRUSCOグリップアンカー M16X60mmTRUSCO
739税込813
1パック(2個)
当日出荷
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034材質スチール質量(g)243.2下穴径(Φmm)22表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3穿孔深さ(mm)68
スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)スフェリカル PTFEタイプ 標準型NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
3LOCKミーリングチャック 日研工作所3LOCKミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
599税込659
1個
当日出荷から26日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
ZMACボーリングバー 日研工作所ZMACボーリングバー日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
3LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所3LOCK高速回転用ミーリングチャック日研工作所
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。