カテゴリ
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mbt-8」の検索結果

ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(59件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT8Sシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼長さ(mm)201幅(mm)4.6色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT8S引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT8Hシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,198税込¥10,1181袋(50個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼長さ(mm)201幅(mm)7.9色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT8H引張強度(N)1115動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, 304 ステンレス鋼 MBT8SS-SSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷材質304 ステンレス鋼長さ(mm)201幅(mm)4.6色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT8SS-SS引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
マルチバイス(卓上型)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0847幅(mm)130全長(mm)235質量(kg)4.2高さ(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44締付力(kN)10
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4740適合機種TMBT-80品名口金・固定ねじセット
マルチバイス(卓上型)TMBT80用筒状口金セット
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0880適合機種TMBK-80質量(g)280
マルチバイス(卓上型)TMBT80用シャフト
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0863適合機種TMBK-80質量(g)420
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から32日以内出荷親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。商品構成単品
メイルブランチティ
フロウエル¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFE
メイルブランチティ
フロウエル¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥479~税込¥527~1個10日以内出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
DJボーリングバー
日研工作所¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から12日以内出荷多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。 誰がやってもミクロン精度。シリーズDJ
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルブランチティー
FIT-ONE¥6,298~税込¥6,928~1個37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルブランチティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA