カテゴリ
- メカニカル部品(492)
- バイク純正部品(373)
- 制御機器(247)
- 農業機械(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 切削工具(32)
- 自動車純正部品(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 測定用品(25)
- 家電(24)
- パソコン/周辺機器(17)
- 科学研究・開発用品(8)
- 電動工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- オフィス家具(7)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車部品(6)
- 安全用品(5)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(9)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- BULGIN(8)
- Nikon(ニコン)(19)
- NSK(日本精工)(19)
- Panasonic(パナソニック)(184)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SMC(29)
- ケナメタル(13)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- ニチコン(6)
- ニッサン(9)
- ノーブランド(7)
- ホンダ(373)
- ミツビシ(19)
- メディアカバーマーケット(11)
- ラムマウント(7)
- 伊東電機(461)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「7000a」の検索結果

高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000A5TSULP4
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK名番】7000A5TYNSULP4寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10作用点a(mm)8.2基本定格荷重Cr(kN)5.15基本定格荷重Cor(kN)2.41呼び番号7000A5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000AM
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000A寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)10作用点a(mm)9.2呼び番号7000A取付関係寸法 (mm)【Da】最小23.5【da】最小12.5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7000AW
NSK(日本精工)¥799税込¥8791個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000AW寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)10作用点a(mm)9.2呼び番号7000A取付関係寸法 (mm)【Da】最小23.5【da】最小12.5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7000ATP5
NSK(日本精工)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000ATYNP5寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)10作用点a(mm)9.2呼び番号7000A取付関係寸法 (mm)【Da】最小23.5【da】最小12.5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7000AMDB
NSK(日本精工)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000ADB寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10寸法r1(mm)最小0.15取付関係寸法(最小da)(mm)12.5作用点距離a0(mm)18.4呼び番号7000A
組合せアンギュラ玉軸受 7000AWDB
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000AWDB寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10寸法r1(mm)最小0.15取付関係寸法(最小da)(mm)12.5作用点距離a0(mm)18.4呼び番号7000A
任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M)
SIGLENT¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台32日以内出荷【最大1GHz対応・高性能AWG】1GHz/500MHz/350MHzラインアップ。2ch差動/シングルエンド出力対応で、高周波信号生成からLCR・半導体評価まで幅広く対応。 【14ビット高分解能&TrueArb技術】14bit分解能+TrueArb方式により、低ジッタ・低歪みの高忠実度波形を実現。最大2.5GSa/s対応。 【IQ変調・ベクトル信号生成】ASK/FSK/PSK/QAMなど多彩な変調方式に対応。RF・通信評価に最適。 【高速パルス&大振幅出力】最小1nsの低ジッタパルス、最大24Vpp出力、±12Vdcオフセット対応。 【PC連携】SigIQProソフトウェアと連携し、Bluetooth、IoT、OFDM、カスタムIQ信号の生成を効率化。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネルの差動/シングルエンド出力、最高シンボルレート 500 MS/s のベクトル信号、デジタルバス出力:16ビットLVDS/LVTTL、様々なアナログ/デジタル変調質量(kg)4.4チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、EXT MOD/CNT、10MHz IN、10MHz OUT、マーカー ×2、トリガIN/OUTディスプレイ5インチTFT-LCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5 GSa/s変調方式AM、FM、PM、PWM、FSK、PSK、ASK等、内部/外部変調、スイープ、バースト対応メモリ長さ512M
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
メタルパーツバスケット
Fami¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パーツが取り出し易い間口の形状になっております。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。材質スチール
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000ATDFMP5
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ正面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000ATYNDFMP5寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)10精度等級ISO 5級呼び番号7000A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.15予圧中予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000ATP4
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000ATYNP4寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)10作用点a(mm)9.2呼び番号7000A取付関係寸法 (mm)【Da】最小23.5【da】最小12.5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受
NSK(日本精工)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7000AMDF
NSK(日本精工)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ正面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000ADF寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10寸法r1(mm)最小0.15取付関係寸法(最小Da)(Φmm)23.5作用点距離a0(mm)2.4呼び番号7000A
部品 ハンマードリル GBH2-26RE型
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から4日以内出荷ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000ATDBLP5
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)10精度等級ISO 5級呼び番号7000A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.15予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
...