カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)

「mbt16」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)

    スフェリカル PTFEタイプ 標準型

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
  • TV用 液晶保護フィルム 洋也 mirarel 16MBT+MB 16インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム 洋也 mirarel 16MBT+MB 16インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種洋也 mirarel 16MBT+MB取付方式シリコン吸着対応インチサイズ16インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • TV用 液晶保護フィルム  洋也 mirarel 16MBT+MB 16インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム 洋也 mirarel 16MBT+MB 16インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種洋也 mirarel 16MBT+MB取付方式シリコン吸着対応インチサイズ16インチ特性反射防止 ノングレア
  • グリップアンカー ステンレス TRUSCO

    グリップアンカー ステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • グリップアンカー M16X60mm TRUSCO

    グリップアンカー M16X60mm

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(2個)
    当日出荷
    施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034材質スチール質量(g)243.2下穴径(Φmm)22表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3穿孔深さ(mm)68
  • 3LOCKミーリングチャック 日研工作所

    3LOCKミーリングチャック

    日研工作所
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
    対応高圧センタスルー
  • ZMACボーリングバー 日研工作所

    ZMACボーリングバー

    日研工作所
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
  • 3面拘束3LOCK MZT50 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所

    3面拘束3LOCK MZT50 ゼロフィット型スリムチャック

    日研工作所
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • 3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所

    3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック

    日研工作所
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • 3LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所

    3LOCK高速回転用ミーリングチャック

    日研工作所
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
  • HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14Hシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14Hシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質316 ステンレス鋼長さ(mm)362幅(mm)7.9メタリックタイプローラーボールシリーズMBT14H引張強度(N)1115動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
  • HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14XHシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14XHシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質316 ステンレス鋼長さ(mm)362幅(mm)12.3メタリックタイプローラーボールシリーズMBT14XH引張強度(N)2225動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
  • HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14Sシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14Sシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質316 ステンレス鋼長さ(mm)362幅(mm)4.6メタリックタイプローラーボールシリーズMBT14S引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102