カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mc-05sm sus」の検索結果

マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)
日東工器(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(96件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)
日東工器(30件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(めっき処理)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ステンレス製
日東工器¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。仕様片路開閉型材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)(ニトリルゴム)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用)
日東工器(31件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。形状ストレート型サイズ1/8 (最小内径2.5mm)材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状チューブ取付け用(PC型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型)
H&H¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性適合M5×0.8サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)
日東工器(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ボールバルブ 10シリーズ ユニオン
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能形状ユニオン質量(g)13使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)
日東工器(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。形状ストレート型材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状チューブ取付け用(SC型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m
ニッタ(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)8寸法C(mm)9.2接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)19寸法Hp(Φmm)5.5
マイクロカプラ プラグ(めねじ取り付け用)
日東工器(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
インサートリング
PISCO(ピスコ)(39件のレビュー)¥21~税込¥23~1個当日出荷チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。材質SUS304形状インサートリング肉厚(mm)0.2
マイクロカプラ プラグ(チューブ取り付け用)
日東工器¥999税込¥1,0991個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用トラスコ品番778-0958材質(本体)SUS質量(g)1.3流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(24件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
六角軸穴あけ上手
三菱マテリアル(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。材質ハイスドリルのシンニング形状Xシンニング材質(刃)HSS(ハイス鋼)六角軸対辺(mm)6.35
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 10 AI2302 左右方向からの覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ZenFone 10 [ AI2302 ]寸法(mm)63.7×142取付方式シリコン吸着特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 8 (ZS590KS) 左右方向からの覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ZenFone 8 (ZS590KS)寸法(mm)62.5×141取付方式シリコン吸着特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ZenFone 8 Flip (ZS672KS) 左右方向からの覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ZenFone 8 Flip (ZS672KS)寸法(mm)70.3×157.7取付方式シリコン吸着特性のぞき見防止180度