カテゴリ

  • バイク純正部品(20)
  • 測定用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 物流用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 制御機器(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-1000」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GX/GFシリーズ、MC-1000/6100用動物皿キット A&D(エー・アンド・デイ)

    GX/GFシリーズ、MC-1000/6100用動物皿キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様GX/GFシリーズ、MC-1000/6100(GX-200/GF-200を除く)用動物皿キット。質量(g)190開口部(mm)Φ150、高さ130RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRANKCASE,LOWER   11200MC1000 ホンダ

    CRANKCASE,LOWER 11200MC1000

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • PLUG,OIL   11148MC1000 ホンダ

    PLUG,OIL 11148MC1000

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE SET   11000MC1000 ホンダ

    CRANKCASE SET 11000MC1000

    ホンダ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • PUMP ASSY.,OIL   15100MC1000 ホンダ

    PUMP ASSY.,OIL 15100MC1000

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.CRANKCASE  11360MC1000 ホンダ

    COVER,L.CRANKCASE 11360MC1000

    ホンダ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.CRANKCASE  11331MC1000 ホンダ

    COVER,R.CRANKCASE 11331MC1000

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,R.C/CASE  11393MC1000 ホンダ

    GASKET,R.C/CASE 11393MC1000

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1MC1000 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1MC1000

    ホンダ
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • 充電式LEDマルチライト ハート電機サービス

    充電式LEDマルチライト

    ハート電機サービス
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
    幅(mm)41ブラック×ブルー奥行(mm)41出力USB-A 5V1A電源リチウムイオン充電池3.7V4400mAh入力USB-C 5V1A使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ユーティリティーカート スタンダードタイプ オーロラ

    ユーティリティーカート スタンダードタイプ

    オーロラ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    内視鏡用や企業のプレゼン用など、多様に利用できるマルチカート
    用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品アルミ支柱用配線モールホワイト積載荷重(kg)棚板:25、総積載:75天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×505
  • 丸ソケット SMC イハラサイエンス

    丸ソケット SMC

    イハラサイエンス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マルチクレーン(エコノミータイプ) スーパーツール

    マルチクレーン(エコノミータイプ)

    スーパーツール
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
    材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
  • SSD 外付け USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 ポータブル キャップ式 耐衝撃 エレコム

    SSD 外付け USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 ポータブル キャップ式 耐衝撃

    エレコム(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。USBメモリサイズの超小型で読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現します。キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。※PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません質量(g)約11電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状USB-A対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×22.0×8.6インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))保証期間1年間データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
  • 両口45度メガネレンチ Ampco

    両口45度メガネレンチ

    Ampco
    15,980税込17,578
    1丁
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
  • 替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • ピンコンタクト TERADA(寺田電機製作所)

    ピンコンタクト

    TERADA(寺田電機製作所)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • ユーティリティカート AURORA(オーロラジャパン)

    ユーティリティカート

    AURORA(オーロラジャパン)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    付属品ディスプレイ取付用ボルトセット/アルミ支柱用配線モール/アーム回転防止金具取付方式ディスプレイ:VESA75×75/100×100キャスター(mm)デザイン:Φ100
  • モブキャップ フリーサイズ 100個×10袋入 橋本クロス

    モブキャップ フリーサイズ 100個×10袋入

    橋本クロス
    9,298税込10,228
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    頭髪の脱落、製品への混入を防止する使い捨てタイプの不織布帽です。ホワイト、ピンク、ブルー、グリーンの4色展開。複数色導入することで、工場内でのライン分けや医療機関等でのゾーンニング等、エリアや使用場所、作業者のグループ分けなどに使用可能です。
    用途頭髪の落下防止に。異物混入防止に。工場内での衛生管理や品質管理に。医療機関等での感染対策に。コック帽、安全帽、ヘルメットなどのインナーとして材質ポリプロピレン、ポリウレタンサイズフリーサイズ
  • ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ スーパーツール

    ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ

    スーパーツール
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
    付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
  • デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)

    デジタルハンディ温度計

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
    測定範囲(℃)-200~1370温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃高さ(mm)164質量(g)250奥行(mm)36.3電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • 重心調整皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    重心調整皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 尿沈渣スピッツ 日本マイクロ

    尿沈渣スピッツ

    日本マイクロ
    17,980税込19,778
    1箱(1mL)
    7日以内出荷
    目盛が見やすいスタンダードな尿沈渣スピッツ。
    規格スポイト
  • GAUGE, OIL LEVEL ホンダ

    GAUGE, OIL LEVEL

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • INSULATOR,CARB ホンダ

    INSULATOR,CARB

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • CT/SHAFT,TRANS ホンダ

    CT/SHAFT,TRANS

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR,DRIVE SUB ホンダ

    GEAR,DRIVE SUB

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR,PRIM DRIVE ホンダ

    GEAR,PRIM DRIVE

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • CONVERTER,TORQUE ホンダ

    CONVERTER,TORQUE

    ホンダ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR,PRIMAR DRIVE ホンダ

    GEAR,PRIMAR DRIVE

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • CENTER,TOP GEAR ホンダ

    CENTER,TOP GEAR

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • PL,TOP GEAR SHIFT ホンダ

    PL,TOP GEAR SHIFT

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール

    マルチクレーン(手動ウインチ付)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1台
    9日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
    材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
  • SP,PRIMARY DAMPER ホンダ

    SP,PRIMARY DAMPER

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • マイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズ アイゼン

    マイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズ

    アイゼン
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
    校正証明書一般校正 (※検査成績書のみ標準付属)
  • 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton スーパーツール

    スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton

    スーパーツール
    789,800税込868,780
    1台
    10日以内出荷
    軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
    付属品組み立て解体用足付(2個)仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300定格吊荷重(t)1
  • 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    9日以内出荷から30日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4
  • ポータブル門型クレーン スーパーツール

    ポータブル門型クレーン

    スーパーツール
    599,800税込659,780
    1台
    20日以内出荷
    このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。 移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
    質量(kg)377揚程(m)3吊上能力(kg)1000