カテゴリ
- バイク部品(62)
- 物流用品(35)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 農業機械(13)
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(30)
- 三菱電機(22)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- KITACO(11)
- コガネイ(8)
- U-KANAYA(8)
- ハリケーン(7)
- DNライティング(6)
- ナベヤ(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- エスコ(3)
- タンガロイ(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- CKD(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc-125」の検索結果

マグネットキャッチ MC-125型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC-125型
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個4日以内出荷吸着面は4mm前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。付属品受座W12材質ABS樹脂種類標準タイプ吸着力(N)24.5吸着力(N[kgf])2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカット
TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!トラスコ品番828-3576全長(mm)127質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
EKシリーズ自在SP付MCナイロン車125mm
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車125mm
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EAシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車125mm
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズオールステンレス自在MCナイロン車125mm
ハンマーキャスター¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし取付座(mm)100×58許容荷重(daN)70キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズオールステンレス固定SP付MCナイロン車125mm
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)125キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
理研製鋼¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
砂丘砂
ケニス¥1,098税込¥1,2081組(2本)翌日出荷ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約14寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
トクマルチップソー 充電丸鋸用
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1枚当日出荷国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
マルチシェフ ミルブレンダー
マルチシェフ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷ミルとブレンダーの機能がこの1台で2WAYタイプ。材質容器/ポリカーボネート質量(kg)3.6容量1.0L(ブレンダー)、250mL (ミル)、100ml(スモールミル)回転数(min-1[r.p.m])9000/14000/20000電源単相100V、50/60Hz定格消費電力(W)540(ブレンダー)、440(ミル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×430定格時間3分(ブレンダー)、1分(ミル)
ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
125x 37mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-125材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
PTFE回転子
コクゴ¥899~税込¥989~1袋(2個)7日以内出荷片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420ER 固定車(MCナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式420ER固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(MCナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ステンレス 320EA・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷ネジ込式キャスターです。形状自在型式320EA自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥569~税込¥626~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷車輪No.499E-MC125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148偏芯E(mm)39取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター