LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC-125型
吸着面は4mm前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品
受座W12
材質
ABS樹脂
種類
標準タイプ
吸着力(N)
24.5
吸着力(N[kgf])
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ねじは付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82618256
MC-125BLP
132-7655
ブラック
¥
885
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628616
MC-125WTP
133-0901
ホワイト
¥
885
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください